PLAST-O-MATIC PRH300V-PV 압력 조절기, 스프링, PVC, 3인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 가공 된 PVC |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 23 " |
인 레트 크기 | 3" |
길이 | 8" |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
출구 크기 | 3" |
압력 조정 범위 | 10 ~ 125 psi |
씰 재질 | 바이 턴 |
선박 중량 (kg) | 13.97 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대 온도 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH025V-PV | PVC | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 140도 F | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 795,795 | ||
PRH025V-PP | 폴리 프로필렌 | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 180도 F | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 934,360 | ||
PR300V-PP | 폴리 프로필렌 | 23 " | 3" | 8" | 180도 F | 3" | 5 ~ 50 psi | ₩ 6,637,295 | ||
PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 921,200 | RFQ
| |
PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,833,672 | RFQ
| |
PRH400V-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PRH400EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.