PLAST-O-MATIC

Plast-O-Matic의 제품 라인에는 산업용 플라스틱 밸브, 조절기, 솔레노이드 밸브 코일 및 흐름 표시기가 포함됩니다. 초순수 압력 조절기 Plast-O-Matic의 제품은 가스/액체의 높은 입구 압력을 제어된(미리 설정된) 낮은 출구 압력으로 낮추는 데 적합합니다. PTFE 또는 Kynar PVDF 구조를 사용하여 UV 안정성과 내마모성 및 난연성을 보장합니다. 이 레귤레이터에는 엘라스토머 없이 최대 감도를 제공하고 최대 150 PSI의 입구 압력을 견딜 수 있는 TFM 나선형 다이어프램이 있습니다. 브랜드의 FC 시리즈 체크 밸브 15 ~ 120 PSI(정확도 +/-15%) 범위의 입구 압력 변동으로 균일한 흐름을 유지하도록 설계되었습니다. 최대 유속은 120GPM이며 화씨 40도에서 140도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 광범위한 Plast-O-Matic 유량 제어 밸브, 게이지 가드 및 맥동 감쇠기를 제공하는 신뢰할 수 있는 Plast-O-Matic 유통업체입니다.

상세 보기

견적요청

PLAST-O-MATIC 체크 밸브 및 풋 밸브

체크 및 풋 밸브산, 부식제 및 염소 용액의 역류를 방지하기 위해 채터 링 및 누출없는 씰을 제거하기 위해 내부에 느슨하거나 미끄러지는 부품이없는 자동 폐쇄 열가소성 밸브입니다. 다이어프램을 열려면 0.5psi의 최소 크래킹 압력이 필요합니다. (76 제품)

PLAST-O-MATIC 진공 브레이커

진공 차단기부식성 유체의 역방향 흡입을 방지하고 배수 중 발생하는 구조적 손상을 보호합니다. 진공 압력 변동을 조절하고 사전 설정된 지점에서 진공을 유지하기위한 자체 밀봉 다이어프램이 특징입니다. 1/2 ~ 1 인치 범위의 파이프 크기로 제공(180 제품)

PLAST-O-MATIC 유량 제어 체크 밸브

유량 제어 체크 밸브파이프 라인 시스템을 통해 유체의 유량과 압력을 조절하기 위해 입구 압력 변화에 따라 변형 할 수있는 EPDM 다이어프램이 장착되어 있습니다. 40 psi의 최대 압력에서 140도 ~ 120 도의 온도 범위에서 작동 가능(136 제품)

PLAST-O-MATIC 릴리프 밸브

릴리프 밸브보조 통로를 통해 흐름의 일부를 저수지로 다시 전환하여 폐쇄 된 배관 시스템의 과도한 압력을 완화하도록 설계되었습니다. 오염 물질이없는 밀봉을위한 PTFE 다이어프램과 열가소성 바디가 특징입니다. 1/2, 3/4 및 1 인치 크기로 제공(165 제품)

PLAST-O-MATIC 냉각 사이트글라스

냉각 사이트 글라스부식성이 높은 액체의 유량, 투명도 또는 정확한 수준을 표시하는 데 적합합니다. 적당한 거리에서 관찰할 수 있는 360도 시야 영역과 균열, 김서림 및 충격을 방지하기 위한 Pyrex Plus 아크릴 구조가 특징입니다. 1인치에서 3인치 사이의 크기로 제공됩니다.(86 제품)

PLAST-O-MATIC 플라스틱 솔레노이드 밸브

플라스틱 솔레노이드 밸브상수도, 폐수 처리 및 투약 산업에서 유체의 차단, 분배 및 혼합과 같은 다목적 응용 분야에 적합합니다. 뛰어난 굴곡 기능을 위한 PTFE 벨로우즈가 특징입니다. 모든 화학 물질과 함께 사용하기에 이상적입니다. 1/4에서 1인치 범위의 크기로 제공(764 제품)

PLAST-O-MATIC 파일럿 솔레노이드 밸브

파일럿 솔레노이드 밸브순환수 및 관개 시스템에서 액체 및 가스 흐름을 열고 닫고 조절하는 데 사용되는 전기 제어 장치. 진동, 열 팽창, 압력 스러스트 및 배관 부하를 줄이기 위한 PTFE 벨로우즈가 특징입니다. 최대 2인치의 파이프 크기와 호환 가능(62 제품)

PLAST-O-MATIC 솔레노이드 밸브 코일

솔레노이드 밸브 코일실내 및 실외 애플리케이션 모두에서 솔레노이드 밸브를 열고 닫도록 설계되었습니다. 열악한 환경으로부터 보호하기위한 부식 방지 폴리 에스테르 케이스 및 전체 장치를 분해하지 않고도 쉽게 연결할 수있는 1/2 인치 NPT 도관이 특징입니다.(18 제품)

PLAST-O-MATIC 공기 작동 밸브

에어 오퍼 레이트 밸브완벽한 기포 차단이 필요한 시스템에서 순수한 액체, 화학 물질, 산 및 부식제를 처리하는 데 이상적인 PVC/폴리프로필렌 밸브입니다. 섬프 장착이 가능하도록 최소한의 압력 강하 및 노출되지 않은 하드웨어로 고유량을 제공하는 자동 스프링 폐쇄 설계가 특징입니다. (116 제품)

PLAST-O-MATIC 게이지 가드

게이지 가드부식성이 높은 액체 및 초순수 유체와 함께 사용되는 압력 또는 진공 기기를 보호하고 격리합니다. 시스템 막힘 방지를위한 다이어프램 및 과도한 조임 상태를 방지하는 스테인리스 스틸 인서트가 특징입니다. PVC, CPVC, 폴리 프로필렌 및 ​​PVDF 바디 버전으로 제공(1074 제품)

PLAST-O-MATIC 공기 및 진공 방출 밸브

공기 및 진공 해제 밸브시스템 시동 중에 공기 주머니를 제거하기 위해 진공 차단기와 함께 사용되는 상시 개방 밸브. 압력이 가해져도 변형되지 않는 자가 유도식 포펫 씰 설계와 최소한의 파이프 고장으로 빠른 밸브 검사/제거가 가능한 진정한 유니온 너트가 특징입니다. (145 제품)

PLAST-O-MATIC 가스 밸브

가스 밸브매우 부식성이 강하고 휘발성이 높은 환경에서 미량의 가스를 생성하는 시스템의 자동 배기에 적합합니다. 일부 모델은 오존 시스템에 적합한 플라스틱 구조로 제작되었습니다. 내부/외부 금속 부품이 없어 서비스 요구 사항과 비용을 최소화합니다.(10 제품)

PLAST-O-MATIC 맥동 감쇠기

맥동 감쇠기유체 이송 응용 분야용 펌프의 유체 흐름을 원활하게 하기 위해 설계되었습니다. 일부 모델에는 충격 및 진동을 흡수하기 위한 내장형 서지 억제기와 위험한 압력 스파이크를 제거하기 위한 워터 해머 어레스터가 있습니다.(24 제품)

PLAST-O-MATIC 난방 및 냉각 도구

가열 및 냉각 도구구성 요소 간의 강화된 직접 연결을 위한 냉각 스틱으로 약점, 추가 조인트 및 우발적 파손을 제거합니다. 실시간 온도 값을 표시하는 통합 스케일과 내구성을 위한 유지 관리가 필요 없는 디자인(146 제품)

PLAST-O-MATIC 교정 키트 및 스테이션

교정 키트 및 스테이션더 높은 정확도로 유속이나 화학 물질 투여량을 측정하고 확인하는 데 사용되는 열가소성 교정 컬럼입니다. 가혹한 화학적 환경을 견디고 gph 및 ml/min 단위로 직접 판독값을 제공하는 명확한 Mylar 오버레이 눈금이 특징입니다. (28 제품)

PLAST-O-MATIC 수동 공기 제어 밸브

수동 공기 제어 밸브초순수 액체, 화학 물질, 산 및 부식성 용액의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 마찰 손실을 줄이기 위한 이중 U컵 시트, 기밀 밀봉을 위한 EPDM 다이어프램 및 오염 물질의 침투를 방지하는 폴리우레탄 폼 실런트가 특징입니다.(8 제품)

PLAST-O-MATIC 진공 펌프

진공 펌프부식성 화학물질 및 초순수 유체의 투여, 분배, 충전/혼합과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 중력 및 대기압을 통해 밸브로 물을 흡입할 수 있는 자체 프라이밍 메커니즘이 특징입니다. 7, 10, 32, 128oz 펌프 용량으로 제공(48 제품)

PLAST-O-MATIC 공압 토글 밸브

공압 토글 밸브젖은 벤치에서 축적 된 액체를 빠르고 효율적으로 배출합니다. 최대 25 인치의 수위로 장치를 기포 밀봉 상태로 유지하고 초고속 물 배출을 위해 큰 전체 스트로크를 허용하는 공압 피스톤이 특징입니다. 4, 5 및 6 인치 크기 변형으로 제공(36 제품)

PLAST-O-MATIC 압력 및 진공 스위치

압력 및 진공 스위치배관 시스템의 급격한 압력 상승/하강 시 연결된 장비를 활성화/비활성화하는 데 이상적입니다. 일부 모델은 특허받은 Fail-Dry Enhanced 시스템과 NEMA 4X 등급 외함을 갖추고 있어 위험으로부터 안전하게 작동할 수 있습니다.(12 제품)

PLAST-O-MATIC 압력 스위치 변환기 조합

압력 스위치 변환기 조합석유화학 및 화학 처리 시설에서 유체 존재를 감지하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 충격 강도가 높은 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 구조와 누출 방지 밀봉을 위한 MNPT 연결을 갖추고 있습니다.(8 제품)

PLAST-O-MATIC 차압 게이지

차압 게이지화학물질 처리 및 제조 시설의 차압 측정에 적합합니다. 선택된 모델에는 압력 챔버에서 게이지 기능을 분리하는 동시에 두 압력 지점을 동시에 감지하는 자기 운동이 있습니다.(32 제품)

PLAST-O-MATIC 창문 시야 흐름 표시기

Window Sight 흐름 표시기최대 라인 압력 200psi에서 폐쇄 시스템을 통해 액체 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 알람을 시작하거나 다른 장비를 활성화하거나 시스템을 종료하는 스위치가 있는 센서가 있습니다. 정량적 판독을 위해 PVC 구성 스크린과 통합(32 제품)

PLAST-O-MATIC 유량계

유량계오일 및 가스, 화학 처리 시설의 고정 오리피스에서 유체 압력 강하를 측정하고 표시하는 데 적합합니다. 진동을 최소화하기 위해 액체에서 분리된 자기 운동으로 고장 방지(8 제품)

PLAST-O-MATIC 압력 및 진공 게이지

압력 및 진공 게이지석유 및 가스, 석유화학 분야의 온도 및 차압 감지 및 표시에 이상적입니다. 일부 모델은 균열/파손을 방지하고 시차 오류를 최소화하는 두껍고 평평한 유리 렌즈를 사용합니다.(16 제품)

PLAST-O-MATIC 액체 레벨 게이지

액체 레벨 게이지석유화학, 석유 및 가스, 식음료 가공, 자동차 시설의 드럼 내부 액체 레벨 측정용으로 설계되었습니다. 일부 모델은 비점성 유체로 인한 손상으로부터 보호하기 위해 크롬 도금 하우징을 갖추고 있습니다.(1개 상품)

PLAST-O-MATIC 솔레노이드 코일

솔레노이드 코일전기 에너지를 선형 운동으로 변환하고 솔레노이드 밸브의 개폐를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 최대 내부식성을 위한 폴리에스테르 코팅과 NEMA 4 등급 설계로 먼지, 오물 또는 물이 튀기 쉬운 실내 및 실외 환경 모두에서 사용할 수 있습니다.(8 제품)

PLAST-O-MATIC 레벨 게이지

레벨 게이지배관 시스템이나 탱크에서 액체의 존재/투명도를 나타내는 데 이상적입니다. 먼지/이물질 축적을 방지하기 위해 모서리가 없는 전체 흐름 설계 및 작동 용이성을 위한 360도 시야 영역(24 제품)

PLAST-O-MATIC 볼 밸브

볼 밸브볼을 압력 하에서 유지하면서 다 방향 흐름을 허용하는 진정한 결합 설계를 특징으로하는 측면 감소 볼 밸브와 스템 파손을 제거하기위한 강화 샤프트. Geon, PVC, Corzan, CPVC, 천연 PP 및 Kynar PVDF 재료로 제공 (1067 제품)

PLAST-O-MATIC 공압 작동 볼 밸브

공압 작동 식 볼 밸브파이프 라인에서 액체 또는 가스 흐름의 자동 ON / OFF 전환 제어를 위해 설계되었습니다. 밸브를 다시 통전 위치로 전환하고 시스템 고장을 방지하기위한 수동 오버라이드 메커니즘이있는 견고한 플라스틱 구조가 특징입니다. 내 부식성 Air X Air 액추에이터 모델에서 사용 가능(1824 제품)

PLAST-O-MATIC 전기 작동 볼 밸브

전동 볼 밸브입구 압력을 확인하기위한 자동 전압 센서로 액체 / 가스의 흐름을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 견고한 폴리 프로필렌 구조, 결로 방지 히터, 열 보호 모터 및 최대 장비 안전을위한 수동 오버라이드 기능이 있습니다. 3/8 ~ 4 인치 크기로 제공(6956 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Plast-O-Matic 도구는 동등한 Parker, Banjo 또는 Dixon 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 도구를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Plast-O-Matic 도구를 사용할 수 있습니다.

배송

이 Plast-O-Matic 도구는 작은 크기부터 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 도구가 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Plast-O-Matic 도구는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

플라스오매틱 소개

Plast-O-Matic의 제품 라인에는 산업용 플라스틱 밸브, 조절기, 솔레노이드 밸브 코일 및 흐름 표시기가 포함됩니다. 초순수 압력 조절기 Plast-O-Matic의 제품은 가스/액체의 높은 입구 압력을 제어된(미리 설정된) 낮은 출구 압력으로 낮추는 데 적합합니다. PTFE 또는 Kynar PVDF 구조를 사용하여 UV 안정성과 내마모성 및 난연성을 보장합니다. 이 레귤레이터에는 엘라스토머 없이 최대 감도를 제공하고 최대 150 PSI의 입구 압력을 견딜 수 있는 TFM 나선형 다이어프램이 있습니다. 브랜드의 FC 시리즈 체크 밸브 15 ~ 120 PSI(정확도 +/-15%) 범위의 입구 압력 변동으로 균일한 흐름을 유지하도록 설계되었습니다. 최대 유속은 120GPM이며 화씨 40도에서 140도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 광범위한 Plast-O-Matic 유량 제어 밸브, 게이지 가드 및 맥동 감쇠기를 제공하는 신뢰할 수 있는 Plast-O-Matic 유통업체입니다.

주요 상품명

RVT 시리즈 릴리프 밸브

RVT 시리즈 릴리프 밸브

이 밸브는 유체 또는 압축 공기 시스템의 압력을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 견고하고 점착성이 없는 PTFE 샤프트가 세 개의 U자형 씰을 통과하여 스프링을 분리하는 동안 점착을 방지합니다. 이 밸브는 편리한 배관을 제공하는 각진 패턴 디자인을 특징으로 하며, 작동이 간편합니다....

d 압력은 5~125 PSI 범위입니다.

PS 시리즈 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브

PS 시리즈 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브

이 밸브는 5psi의 차압이 유지되는 한 산, 용매, 가성소다, 나트륨 용액, 염소 용액, 역삼투압수, 탈이온수와 같은 초순수 및 고부식성 액체의 흐름을 자동으로 차단합니다. 열가소성 구조로 제작되었습니다....

내부 및 대기 부식 방지를 위해 설계되었습니다. 이 파일럿 작동 솔레노이드 밸브에는 PTFE 벨로우즈 배리어형 동적 씰이 장착되어 있어 비산성 배출물이 대기로 누출되는 것을 방지합니다.

PRD 시리즈 차압 조절기

PRD 시리즈 차압 조절기

이 차압 레귤레이터는 하류 시스템 장비의 압력 차이를 제어하는 ​​데 적합합니다. 플라스틱으로 제작되어 최대 150 PSI의 입구 압력을 견딜 수 있습니다. 또한, 강화된 롤링 다이어프램이 장착되어 민감한 제어를 보장합니다....

스프링 하우징 상단에는 나사산이 있는 1/4 NPT 포트가 두 개 있습니다. 하나는 하우징에서 공기를 배출하기 위한 것이고 다른 하나는 차동 감지 라인용입니다.

Plast-o-matic 경쟁 우위

페일드라이 벤트

페일드라이 벤트

이 특허받은 Fail-Dry 벤트는 씰에 문제가 있는 밸브를 편리한 유지 보수 계획이 수립될 때까지 작동할 수 있도록 합니다. 이 벤트는 벤트 챔버를 사용하여 두 개의 밀봉된 밸브 부분을 나눕니다. 작동 챔버에는 일반적으로 압력 밸브의 스프링, 차단 밸브의 스프링/공기 챔버, 그리고 솔레노이드 밸브의 코어 튜브가 들어 있습니다. 1차 씰(...

액체 매체와 접촉하는 챔버는 압력을 받는 2차 씰보다 먼저 분해됩니다. 이 고장 건조(Fail-Dry) 통풍구는 1차 씰이 파손되기 시작할 때 챔버로 새어 나오는 액체의 양을 추적하는 데 도움이 됩니다. 작동 챔버는 2차 씰에 의해 분리되어 건조하게 유지됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Plast-O-Matic의 본사는 어디에 있습니까?

이 회사의 본사는 미국 뉴저지 주 시더 그로브의 1384 Pompton Ave에 있습니다.

Plast-O-Matic 위생 볼 밸브란 무엇입니까?

이 밸브는 유제품, 의료, 제약 및 화학 처리 응용 분야에 사용되는 배관 시스템에서 흐름을 조절하고 박테리아가 갇히는 것을 방지합니다. 누출 없는 작동을 위한 EPDM 씰과 환경 위험에 대한 탁월한 내성이 특징입니다.

Plast-O-Matic 유량 제어 및 체크 밸브의 온도 범위는 무엇입니까?

이 밸브는 40psi의 최대 압력에서 140~120°F 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.