PLAST-O-MATIC BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BFS050V-PV | ₩ 1,395,163 | RFQ
|
A | BFS050V-PP | ₩ 1,516,327 | RFQ
|
A | BFS050EP-PP | ₩ 1,468,218 | RFQ
|
A | BFS050EP-PV | ₩ 1,345,272 | RFQ
|
BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브
Plast-O-Matic BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브는 고유량 및 육안 확인이 필요한 응용 분야에서 액체, 화학 물질, 산 및 부식제를 처리하는 데 적합합니다. 이 밸브는 Viton/EPDM 씰이 있는 Type 1 Geon PVC로 구성되어 기포가 없는 씰링과 열, 화학 물질 및 유체(오일 및 연료 포함)에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 또한 중요한 환경에서 밸브 위치를 시각적으로 표시하기 위한 투명한 아크릴 실린더가 특징입니다. 이 밸브는 공기를 사용하여 매체의 흐름(최대 압력 125psi)을 단일 배출구에서 다중 배출구로 또는 그 반대로 전환하여 유해한 화학 물질을 안전하게 전환하고 샘플링할 수 있습니다. 그들은 수직으로 장착되어 효율적인 중력 배수, 적절한 흐름 및 작동 및 유지 보수를 위한 빠른 접근성을 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너 액세서리
- 공압 윤활기
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 토양 코어 샘플링 키트
- 드라이브 타이트 너
- 절단 도구
- 돌리/달리/운반기/무버
- 손톱 및 톱마
- 걸레/물티슈
- 실내공기질 테스터
- BRADLEY 눈 / 얼굴 세척
- DESTACO 210 시리즈 수직 고정 클램프
- MAXXIMA 직사각형 클리어런스 마커 라이트
- SUPER-STRUT C704 시리즈 J-훅
- SPEARS VALVES CPVC Y 스트레이너, 트루 유니온 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- APPROVED VENDOR 플러시 부싱
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5975 시리즈
- CONDOR 일회용 턱받이 앞치마, 로우 솔기 스타일
- BALDOR / DODGE R 시리즈 확장 필로우 블록