DESTACO 210 시리즈 수직 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 길이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210-SR | 3.58 " | 750 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 솔리드 바 | 수직선 | 1.67 " | ₩ 103,294 | |
B | 210-TU | 3.62 " | 600 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | T- 핸들 | 1.67 " | ₩ 123,072 | |
C | 210-USS | 3.62 " | 750 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | 1.69 " | ₩ 130,098 | |
D | 210-U | 3.63 " | 600 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | 1.67 " | ₩ 63,636 | |
E | 210-UR | 3.65 " | 600 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | 1.67 " | ₩ 105,483 | |
F | 210-UB | 3.65 " | 600 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | 수직선 | 2.2 " | ₩ 63,636 | |
G | 210-S | 5.47 " | 750 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 솔리드 바 | 수직선 | 1.67 " | ₩ 61,981 |
210 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 210 시리즈 수직 고정 클램프는 좁은 공간에 장착하기에 적합합니다. 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정하기 위해 직립 위치로 밀리는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 이 토글 클램프는 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징이며 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다. 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 특징이며 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 수직 홀드 다운 토글 클램프는 더 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합되어 있습니다. 이 장치는 단기 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 완전히 독립적이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 더러운 작업 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징이며 고정 장치에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 함께 제공됩니다. Destaco 수직 홀드다운 토글 클램프는 사실상 유지보수가 필요 없으며 우수한 상태를 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 됩니다. 이러한 클램프를 사용하면 작업물의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 그들은 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조정 가능성을 가지고 있습니다. 이 장치는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스틸/스테인리스 스틸로 제작되었으며 인체공학적 수직 손잡이와 통합되어 있어 강력하고 편안한 그립감을 제공합니다. 이 Destaco 210 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 최대 450lb의 하중을 견딜 수 있고 바 개방 각도가 103도입니다.
우리는 또한 제공 201 시리즈 수직 클램프 클램프 바 개방 각도가 최대 100도입니다.
사용
Destaco 210 시리즈 수직 홀드 다운 토글 클램프는 용접, 몰딩, 목공, 고정 장치 검사, 가벼운 가공 및 플라스틱 사출 성형에 사용됩니다.
특징
- Destaco 210 시리즈 수직 홀드 다운 토글 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철 구조가 특징입니다.
- 이 수직 홀드 다운 토글 클램프에는 추가 안전을 위해 예외적인 손 여유 공간이 있는 긴 인체 공학적 핸들이 있습니다.
- 이 수직 홀드 다운 토글 클램프는 최대 클램핑을 위해 솔리드 또는 U 바 클램핑 암과 통합되어 있습니다.
- Destaco 210 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 나사산 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스 장착으로 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 이 Destaco 210 시리즈 수직 고정 토글 클램프는 최대 450lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 210 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 Destaco 240208-M, 237943-M, 237943-M, 240208-M 및 240208-M 스핀들과 호환됩니다.
- 이 Destaco 210 시리즈 수직 고정 토글 클램프는 Destaco 235106, 235906 및 235106 플랜지 와셔와도 호환됩니다.
표준 및 승인
- Destaco 210 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 표준을 충족하여 고품질 클램핑 서비스를 제공합니다.
설치
- Destaco 210 시리즈 수직 홀드 다운 토글 클램프는 쉬운 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다.
자주하는 질문
수직 홀드다운 클램프란 무엇입니까?
Destaco 수직 홀드다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 응용 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정시키기 위해 특별히 설계되었습니다.
수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
수직 홀드 다운 클램프는 어떻게 작동합니까?
Destaco 207-U와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
고정력 또는 고정 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 나타냅니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
가요 Raptor Supplies 홀드다운 클램프용 교체 스핀들을 제공합니까?
예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
Destaco 수직 핸들 토글 클램프의 어떤 변형을 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?
Destaco 수직 핸들 토글 클램프는 강철, 스테인리스강 및 단조 합금강 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피펫
- 압축기 에어필터
- 입자 계수기
- 내부 마이크로 미터
- 방화 베개 시트 및 랩
- 집수/폐수/오수 펌프
- 컨베이어
- 건벽/석고용 장비
- 손 및 휴대용 램프
- 카운터 및 아워 미터
- MUELLER INDUSTRIES DWV 어댑터
- ZURN PEX 튜빙
- DIXON 파이프 니플
- COOPER B-LINE Type 4X 프리미어 시리즈 월마운트 분리 인클로저
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, XNUMX상, 개방 공기 오버, 벨리 밴드/탄성 링
- GRAINGER 문이 있는 끝벽
- INGERSOLL-RAND 밸브 시트
- HUMBOLDT 시멘트 습식 세척 체