DESTACO 201 시리즈 수직 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 아래 높이 | 클램프 암 길이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201-USS | 0.62 " | 1.02 " | 125 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | ₩ 58,392 | |
B | 201-U | 0.63 " | 1.03 " | 100 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | ₩ 29,527 | |
C | 201-TU | 0.63 " | 1.01 " | 100 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | T- 핸들 | ₩ 71,730 | |
D | 201-UB | 0.88 " | 1.03 " | 100 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | 수직선 | ₩ 30,418 |
201 시리즈 수직 고정 클램프
이 Destaco 201 시리즈 수직 홀드 다운 토글 잠금 클램프(수직 수동 홀드 다운 클램프라고도 함)는 재료를 작업 표면에 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 이 수동 클램프는 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 또한 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하고 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 조립/테스트, 목공 및 경가공에 이상적입니다. 이 홀드다운 클램프는 좁은 공간을 위한 로우 프로파일 설계가 특징이며 베이스, 클램프 암 및 핸들을 원하는 위치에 용접하여 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 이 클램프는 최대 홀딩력과 인체공학적 핸들 그립을 위해 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다. Destaco 수직 수동 홀드다운 클램프는 나사산 구멍이 있는 직선형 또는 플랜지형 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 필요에 따라 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공하고 피로가 덜한 핸들 그립이 특징입니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌으며 최대 125lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 또한 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사산 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다. 각기. 이 클램프는 손의 여유 공간이 크며 최대 클램프 바 개방 각도가 100도에 달할 수 있습니다.
사용
이 Destaco 201 시리즈 수직 홀드다운 수동 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 목공, 조립, 고정 및 테스트, 경가공과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 사용됩니다.
특징
- Destaco 201 시리즈 공압식 스윙 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하고 구조적 강성을 보장하기 위해 강철/스테인리스강 구조로 되어 있습니다.
- 최대 유지력을 위해 네오프렌 스핀들이 함께 제공됩니다.
- 이 클램프는 인체공학적 T 핸들 또는 피로가 덜한 핸들 그립이 있는 수직 핸들과 함께 제공됩니다.
- 추가적인 안전을 위해 최대 100도의 클램프 바 개방 각도를 나타낼 수 있습니다.
- 이 클램프는 최대 125lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 그들은 좁은 공간에서도 유연성을 제공하는 로우 프로파일 디자인을 가지고 있습니다.
- 이 Destaco 201 시리즈 공압식 스윙 클램프는 각각 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사산 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선 베이스 스타일로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 305208-M 및 201943-M: 이 Destaco 스핀들 어셈블리는 브랜드의 201 시리즈 공압식 스윙 클램프용으로 설계되어 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 클램프를 보호합니다. 이 플랫 팁 본딩(305208-M) 및 육각 헤드(201943-M) 스핀들에는 잼 너트가 포함되어 있어 클램핑 거리를 조정할 수 있고 설치가 용이합니다. 이 스핀들 어셈블리는 열악한 용접 환경에서 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다.
- Destaco 102111 및 102911: 이 Destaco 플랜지 와셔는 부식을 방지하고 서비스 수명을 향상시키기 위해 아연 도금이 특징입니다. 쉽게 장착할 수 있고 진동에 대한 안전한 연결을 제공합니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 201 시리즈 공압식 스윙 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
이 Destaco 공압식 스윙 클램프 암은 각각 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스를 특징으로 합니다.
자주하는 질문
공압 스윙 클램프 란 무엇입니까?
공압 스윙 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 공작물을 클램핑하도록 설계되었습니다. 낮은 클램핑력이 필요한 응용 분야에 이상적이며 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩 및 클램핑 부품이 없도록 유지합니다.
Toggle Lock Plus 안전 기능과 함께 Destaco 수직 클램프를 사용할 수 있습니까?
예, 다음을 포함한 많은 Destaco 수직 클램프 Destaco 207-LR 홀드 다운 클램프 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 메커니즘이 함께 제공됩니다.
가요 Raptor Supplies 홀드다운 클램프용 교체 스핀들을 제공합니까?
예, Raptor Supplies Destaco 201943-M 및 305208-M 브랜드의 고정 클램프용 스핀들을 제공하여 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호할 수 있습니다.
Destaco 공압식 스윙 클램프가 작동하려면 어떤 액세서리가 필요합니까?
Destaco 공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활하게 작동하기 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 피트 어셈블리가 필요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사전 헹굼 수도꼭지 호스 릴 키트
- 안전 슬리브 및 튜브 홀더
- Aquastat 계전기
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 음성 데이터 하우징
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 가스 및 수도관 커넥터
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- HOFFMAN Quick Tray Pro 시리즈 강화 벽 브래킷
- WATTS 주름 필터
- PS DOORS EzDam 홍수 방벽
- GRUVLOK 45도 긴 반경 팔꿈치
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 파이프
- MARTIN SPROCKET 롤러 베어링 플랜지 유닛
- STREAMLIGHT 제등
- AIRSPADE 5000 공압 토양 굴착 도구
- BROWNING 스크류 컨베이어 액세서리
- VESTIL NPG4 시리즈 로우 프로파일 랙 가드