항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.31 " |
베이스 길이 | 1" |
기본 너비 | 1.34 " |
클램프 암 길이 | 1.01 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 100도 |
처리 | T- 핸들 |
손잡이 열기 | 55도 |
핸들 스타일 | T- 핸들 |
클램프 암 아래 높이 | 0.63 " |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 3.08 " |
전체 길이 | 2.040 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-201-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437520128 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 3.51 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 2.21 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀기 위해 잠금 위치에서 베이스에 수직으로 배치된 직선/T 핸들이 특징입니다. 이 클램프는 공작물이 풀리거나 미끄러지는 것을 방지하고 작업 내내 고정된 상태를 유지하기 위한 스핀들을 수용합니다. 이 토글 클램프는 공작물을 반복적으로 클램핑하거나 분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. Destaco 201 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 목공, 경기계 가공, 조립, 고정물 검사, 테스트 및 폐쇄 작업에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램프는 설치 및 작동 중에 공간을 절약하기 위한 Destaco의 수직 고정 클램프 중 가장 작은 시리즈입니다. 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능한 U자형 클램핑 바가 장착되어 있습니다. 이 U 바 클램프를 사용하면 사용자가 다양한 크기의 공작물에 따라 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. Destaco 201-TU 수동 토글 클램프는 구조적 강성을 위한 강철 구조를 가지고 있으며 연마 조건으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. 잡고 있는 동안 그립을 제공하는 T자 모양의 손잡이가 있습니다. 이 클램프에는 평평한 수평 표면/작업물에 빠르게 설치/제거할 수 있도록 나사산 장착 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 긴 수명을 보장하고 거친 조건 및 고강도 사용에 대한 손상/마모를 최소화하기 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 또한 다양한 요구 사항의 응용 분야에서 쉽게 사용할 수 있도록 스테인리스 스틸 구조, 직선 베이스 및 직선 수직 핸들이 있는 변형으로 이러한 클램프를 제공합니다.
A. 플랜지 베이스 및 T 핸들이 있는 이 변형 외에도, Raptor Supplies 스트레이트 베이스 및 스트레이트 핸들도 제공합니다(데스타코 201-UB) 및 플랜지 베이스 및 직선 핸들(데스타코 201-U) 스타일의 수직 클램프도 마찬가지입니다. Destaco 201-TU 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오. Destaco 201 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 이상적인 기능을 나타냅니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. Destaco 201-TU와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.