항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.31 " |
베이스 길이 | 1" |
클램프 암 길이 | 1.03 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 100도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 55도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.88 " |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 3.53 " |
전체 길이 | 2.040 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-201-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437520159 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 2.21 |
원산지 | US |
Destaco 201-UB 수직 홀드다운 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 이 모델은 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. 이 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 201-UB 수직 토글 클램프는 다양한 용도에 맞게 베이스, 클램프 암 및 핸들을 원하는 위치에 배치하고 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부시가 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 인체 공학적으로 설계된 손잡이가 있어 작업 중 긴장과 통증을 최소화합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. Destaco 201-UB 수직 고정 토글 클램프는 특정 용도에 필요한 고정물을 줄이는 클램핑 기능을 제공합니다. 높이가 다른 공작물에 쉽게 적응할 수 있습니다. 이 수직 홀드다운 토글 클램프는 사실상 유지보수가 필요 없으며 장치를 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 됩니다. 작업물의 잦은 움직임에도 걱정 없이 조치를 취할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. Destaco 201-UB 수직 홀드 다운 클램프는 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 힘과 유연한 조절 기능을 제공합니다.
Destaco 201-UB 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합으로 구성됩니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정시키도록 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Destaco 수직 핸들 토글 클램프는 강철, 스테인리스강 및 단조 합금강 변형으로 제공됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.