REDINGTON 시간 측정기 직사각형 LCD
필터
주변 온도. 범위: -40 ~ 185 F , 깊이: 1" , 표시 유형: LCD , 표시 단위: 시간과 XNUMX 분의 XNUMX , 맞다: 1.79 "X 0.89"패널 컷 아웃 ,Hz: 50/60 , 길이: 2" , NEMA 등급: 4,4X, 12 , 자릿수: 8 , 온도. 범위: -40 ~ 185 F , 터미널 유형: 터미널 블록 , 타이머 범위: 9999999.9 , 너비: 1.1 "
스타일 | 모델 | 리셋 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6320-2500-0000 | Manual | 3 ~ 300VDC 또는 20 ~ 300VAC | ₩ 107,730 | |
A | 6320-0500-0000 | 재설정 불가 | 드라이 컨택 | ₩ 92,785 | |
A | 6320-1500-0000 | 재설정 불가 | 3 ~ 30VDC | ₩ 91,525 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전동 댐퍼 액세서리
- 드럼 히터
- 텅스텐 전극
- 응축수 드레인 팬
- 펌프 및 실린더 세트
- 낙상방지
- 지붕 통풍기
- 엿보는 도구
- 안전 스위치
- 유압 모터
- LINCOLN 그리스 건 호스 연장
- SAW TRAX 2000 시리즈 Makita Hypoid 수직 패널 톱
- MILWAUKEE Sawzall 시리즈, 바이메탈 왕복 톱날
- VULCAN HART 패널 킥 어셈블리
- SUPER-STRUT 채널 앵글 브래킷
- COOPER B-LINE B323 시리즈 두 구멍 짧은 개방 각도
- ANVIL 검은색 가단성 남성/여성 조합
- SPEARS VALVES FKM 틈막이, 소켓 x 소켓을 가진 CPVC 신식 표준 탱크 접합기
- AIRMASTER FAN 요크 마운트 다이렉트 드라이브 에어 블래스터