AIRMASTER FAN 상업용 비진동 공기 순환기 115V
필터
조립 : 미 조립 , 베어링 유형: 공 , 블레이드 재질: 아연 도금 강판 , 코드 길이: 15ft. , 드라이브 유형: 직접 , 환경 응용 분야: Commercial , 팬 RPM: 1100 , 가드 재질: 강철 , 키: 96 " , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 104도 F , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 HP: 1/4 , 모터 절연: 클래스 B , 모터 RPM: 1100 , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 블레이드 수: 3 , 진동/비진동: 비 진동 , 단계: 1 , 축 직경: 5 / 8 " , 속도: 3 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115 , 와이어 가드 마감: 니켈 크롬
스타일 | 모델 | 소음 수준 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 와트 | 폭 | 최대 깊이 | 장착 위치 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 483,636 | RFQ
|
A | 70500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 489,745 | RFQ
|
A | CA24WC | 74dBA | 24 " | 4400 | 260 | 27 " | 14 " | 벽 또는 천장 | 벽걸이 형 | ₩ 627,847 | |
A | CA24APE | 74dBA | 24 " | 4400 | 260 | 27 " | 14 " | 바닥 | 받침대 장착 | ₩ 924,052 | |
A | CA30APE | 76dBA | 30 " | 6100 | 230 | 33 " | 21 " | 받침대 | 받침대 장착 | ₩ 1,035,160 | |
A | CA30WC | 76dBA | 30 " | 6100 | 230 | 33 " | 21 " | 벽 또는 천장 | 벽걸이 형 | ₩ 676,812 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도청 장치
- 조명 Photocontrol
- 타워 라이트 계층
- 컨베이어 어셈블리 및 건조기 트레이
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- 용접 테이블 및 액세서리
- 렌치
- 실내공기질 테스터
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 색인 생성 가능한 도구
- 3M 전기 테이프, 난연성 비닐
- AIR HANDLER 포켓 에어 필터, 90 ~ 95 % 효율
- PANDUIT 다양한 Esd 포트 키트
- SPEEDGLAS 스타터 키트 7 개 플레이트 / 땀띠
- SUPER-STRUT AC100 시리즈 채널 너트
- AUTOQUIP 공군 시리즈 가위 리프트 테이블
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 데코레이터 스타일 열경화성 벽 플레이트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25마이크론, 바이톤 씰
- GROVE GEAR Bravo 시리즈 단일 감속 감속기
- ENERPAC 연장 튜브의 A 시리즈 실린더 부착 잠금 장치