항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 800 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 500 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 200 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 200 |
공기 속도 (FPM) @ 80 Ft. | 100 |
조립 된 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 아연 도금 강판 |
CFM 높음 | 6100 |
CFM 낮음 | 2700 |
CFM 매체 | 4400 |
코드 길이 | 15ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1100 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 96 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 21 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1100 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 받침대 |
장착 스타일 | 받침대 장착 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 3.3 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 33 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
소음 수준 | 76dBA |
속도 | 3 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 230 |
폭 | 33 " |
와이어 가드 마감 | 니켈 크롬 |
선박 중량 (kg) | 40.82 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.