그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.63 x 0.94 " |
클램프 암 길이 | 1.03 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 100도 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 55도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.63 " |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.080 " |
전체 길이 | 2.040 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-201-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M5 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 손잡이 누르기 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 201-U 수직 고정 토글 잠금 클램프는 공작물을 고정 상태로 유지하고 목공 및 제조 시설의 평평한 표면에 고정하는 데 적합합니다. 이 수동 클램프는 작업 내내 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 애플리케이션에 이상적인 선택입니다. 표준 클램핑 암과 스핀들을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 이 토글 클램프는 조정 가능한 네오프렌 스핀들과 함께 제공되어 작업 내내 공작물을 고정시키고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 설계된 U자형 바가 특징입니다. 이 기능을 통해 작업자는 다양한 크기의 공작물에 대해 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. Destaco 201-U 토글 클램프는 나사 드라이버와 같은 간단한 도구를 사용하여 평평한 표면/작업대에서 쉽게 설치/제거할 수 있도록 두 쌍의 장착 구멍이 있는 플랜지 스타일 베이스를 특징으로 합니다. 거친 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공용이 아닙니다. 또한 전체 스테인리스 스틸, 직선 베이스 U 바 및 플랜지 베이스 T 핸들 스타일 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, Destaco 201-U 플랜지 베이스 U 바 변형 외에도 Destaco는 직선 베이스 U 바(데스타코 201-UB) 및 플랜지 베이스 U 바, T 핸들(데스타코 201-TU) 스타일의 수직 클램프도 있습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. Destaco 수직 홀드다운 클램프는 목공 및 금속 가공 작업과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하도록 설계되었습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인 또는 기타 제조 공정에서 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 일부 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 평평한 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.