그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.63 x 0.94 " |
클램프 암 길이 | 1.02 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 100도 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 55도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.62 " |
보유 용량 | 125 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.080 " |
전체 길이 | 2.040 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-201-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | 10-32 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 201-USS 수직 토글 클램프는 수직 위치로 밀면서 클램핑 헤드를 결합 및 해제하는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 고정 위치에 단단히 고정합니다. 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하고 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 수직 홀드 다운 토글 클램프는 재료를 작업 표면에 고정하는 동안 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 추가 안전을 위해 열림 각도를 최대 100도로 제한하도록 재배치할 수 있는 뛰어난 손 간격을 제공하는 긴 핸들이 장착되어 있습니다. 이 클램프는 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 특징이며 쉬운 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Destaco 201-USS 수직 토글 클램프는 자동차, 항공우주, 소비재 및 식품 및 포장 산업에서 고정물 검사, 가벼운 가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 작업에 이상적입니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 최대 125lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 수직 토글 클램프에는 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있는 U바 클램프 암이 있습니다.
Destaco 201-USS 수직 토글 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공과 같은 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.