SHAW 플러그 Marine Turn-Tite 스테인리스 스틸 기계식 확장 플러그, 0~1인치
Shaw의 Turn-Tite 기계식 확장 플러그는 상하수도 및 배관 시스템의 수리 및 테스트를 지원합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52401 | 1" | 0.937"에서 1.031" | 최대 10psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 72,572 | |
A | 52496 | 1 / 2 " | 0.48"에서 0.528" | 최대 10psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 150,937 | |
A | 52498 | 3 / 4 " | 0.719"에서 0.791" | 최대 10psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 154,665 | |
A | 52497 | 5 / 8 " | - | - | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 151,567 | |
A | 52499 | 7 / 8 " | 0.812"에서 0.893" | 최대 10psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 154,402 |
작동 메커니즘
- 이 플러그에는 씰을 확장하여 파이프 구멍을 막는 손쉬운 그립 T 핸들이 있습니다.
특징
- 이 플러그는 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 내부 직경이 0~1인치인 파이프용입니다.
- 충격을 흡수하고 물과 먼지의 침투를 방지하는 내화학성 네오프렌 고무 씰이 있습니다.
- Turn-Tite T-손잡이는 확장 플러그를 구멍에 고정할 수 있는 뛰어난 그립감을 제공합니다.
자주 묻는 질문
이 플러그가 견딜 수 있는 최대 배압은 얼마입니까?
그들은 머리의 24피트의 최대 배압을 유지할 수 있습니다.
공기 역압이란 무엇입니까?
공기 배압은 플러그가 움직이지 않고 견딜 수 있는 압력의 양입니다.
이 기계식 확장 플러그는 어디에 사용됩니까?
원형 개구부에서 저압 씰을 만드는 데 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스폿 용접기 액세서리
- 에어 네 일러
- 디스크 패드 페이스 플레이트 및 허브
- 스윙 클램프 암
- 전기 노면 파쇄기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 나사
- 냉각
- 도구 보유
- 카톤 스테이플러 및 실러
- DURAC 유리 온도계의 액체
- DAYTON 래치 키트, 후크 호이스트 중 하나
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 Esab 25
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK63C
- COOPER B-LINE 바닥 장착 상자 지지대
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-32 Un
- MARTIN SPROCKET 튜브 또는 스트라이크 프리 레버리지 렌치 세트
- APPROVED VENDOR 샤워 재건 키트
- STEARNS BRAKES 허브
- BOSTON GEAR 16 직경 피치 랙 기어 스틸