LUMAPRO 소형 백열 전구, G6, 6.5V
필터
평균 전구 수명 : 500 시간. , 평균 수명: 500 시간. , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 1020mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 초기 루멘: 75 , 램프 모양: G6 , 램프 종류: 미니어처 -G , 밝은 색: 초기화 , 루멘: 75 , 최대. 전체 길이: 1.44 " , 전체적인 램프 모양: G , 주요 응용 프로그램: 범용 , 전압: 6.5 , 와트: 6.6
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 부하
- 파이프 마커
- 조명 제어 시스템 구성 요소
- 공기 흐름 캡처 후드
- 플랩 휠 잠금
- 콘텐츠 배급
- 모터용품
- 도르래 및 풀리
- 구리
- 지붕이기
- SK PROFESSIONAL TOOLS 와이어 크림 퍼
- SCOTCH 벤치 탑 카톤 씰링 테이프 디스펜서
- HANSEN Auto-Flo 23 범용 시리즈 산업용, ARO210, Truflate 교환 커플러 본체
- LENOX TOOLS PVC / ABS 플라스틱 파이프 손 톱날
- ARLINGTON INDUSTRIES 당기는 팔꿈치, 90도
- DIXON 호스 바브 엘보
- MARTINS INDUSTRIES 솔리드 휠
- SPEARS VALVES PVC 흰색 일반 삽입 어댑터, 삽입 x 소켓
- ENERPAC IP 시리즈 H 프레임 유압 프레스
- VESTIL BR 시리즈 친환경 자전거 거치대