VESTIL PI 시리즈 팔레트 인버터
필터
생산 능력: 4400의 파운드. , 색상: 파란색 , 깊이: 78.5 " , 포크 높이: 6.25 " , 포크 길이: 2.63 " , 길이: 78.5 " , 재료: 강철 , 최대. 부하 크기 길이: 50 " , 최대. 부하 크기 폭: 50 " , 단계: 3 , 전원: 전기 유선 , 레이즈 시간: 45 초. , 전압: 460V
스타일 | 모델 | 제어 유형 | 포크 너비 | 최대. 조 오프닝 높이 | 최대. 포크 사이의 폭 | 최소 조 오프닝 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PI-S-4400-3761-L | 지레 | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | RFQ
|
B | PI-S-4400-4373-L | 지레 | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | RFQ
|
C | PI-S-4400-4373 | 펜던트 | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | RFQ
|
D | PI-S-4400-3761 | 펜던트 | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치의 케이블 풀 스위치
- 휴대용 디지털 오실로스코프
- 마운트 포인트
- 벤치 그라인더
- 샌딩 디스크 핸드 패드 홀더
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 콘크리트 테스트
- 밀링 공구
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 로터리 펌프
- ECKO 환기 덕트
- SALISBURY 클래스 2 성형 슬리브
- VULCAN HART 오리피스 브래킷
- HEATHROW SCIENTIFIC 피펫 스탠드, 8개 피펫 용량
- NORTH AMERICAN 출혈 제어 키트, 구성 요소 수 10
- WOODHEAD 130092 시리즈 브러시
- DAZOR LumiRay LED 피벗 베이스 라이트
- CLE-FORCE 더블 엔드 드릴
- WEG 전기 모터, 0.75Hp