항목 | 팔레트 인버터 |
생산 능력 | 4400의 파운드. |
색상 | 파란색 |
제어 유형 | 지레 |
깊이 | 78.5 " |
포크 높이 | 6.25 " |
포크 길이 | 2.63 " |
포크 너비 | 67.75 " |
높이 | 105.5 " |
길이 | 78.5 " |
자재 | 강철 |
최대. 조 오프닝 높이 | 75 " |
최대. 부하 크기 길이 | 50 " |
최대. 적재 크기 폭 | 50 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 75 " |
최소 조 오프닝 높이 | 42 " |
최소 포크 사이의 폭 | 42 " |
상 | 3 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pi-s-4400-4373-l.pdf |
레이즈 타임 | 45 초. |
전압 | 460V |
폭 | 131.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 제어 유형 | 포크 너비 | 최대. 조 오프닝 높이 | 최대. 포크 사이의 폭 | 최소 조 오프닝 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-S-4400-3761 | 펜던트 | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
| |
PI-S-4400-3761-L | 지레 | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
| |
PI-S-4400-4373 | 펜던트 | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.