SALISBURY 클래스 2 성형 슬리브
Salisbury Class 2 성형 슬리브는 전기 작업 환경에서 안정적인 절연과 안전성을 제공하는 데 사용됩니다. 이 슬리브는 감전으로부터 작업자를 보호하기 위한 고무 절연 슬리브의 제조 및 테스트를 다루는 ASTM D 1051에서 정한 표준을 충족합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2RB | 26-1/2L, 15-1/2"L Underarm" | 정규병 | ₩ 887,337 | |
A | 2LB | 27-3 / 4L, 16 "L 겨드랑이" | L | ₩ 1,090,670 | |
A | 2XLB | 29-1/2L, 17-1/2"L Underarm" | XL | ₩ 1,064,227 |
클래스 2 성형 슬리브
Salisbury Class 2 성형 슬리브는 전기 작업 환경에서 안정적인 절연과 안전성을 제공하는 데 사용됩니다. 이 슬리브는 감전으로부터 작업자를 보호하기 위한 고무 절연 슬리브의 제조 및 테스트를 다루는 ASTM D 1051에서 정한 표준을 충족합니다.
특징
- 이 제품은 우수한 전기 절연 특성을 위해 검정색 Type 1 합성 고무로 만들어졌으며 성형 슬리브는 마모 및 파손에 대한 저항력을 강화합니다.
- 이 클래스 2 장갑은 최적의 커버리지와 보호 기능을 보장하면서 편안한 착용감을 제공하도록 설계되었습니다.
- ASTM 등급은 20000VAC 및 50000VDC의 보증 테스트 전압과 17000VAC 및 25500VDC의 최대 사용 전압을 촉진합니다.
- 이 슬리브는 사용 중에 미끄러지거나 움직이지 않도록 손목 주위에 편안하게 맞는 직선형 커프 스타일이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도로 및 아스팔트 갈퀴
- 조직학
- 진공 버퍼
- 숨겨진 배럴 경첩
- 흡수성 유지 보수 담요
- 유출방지용품
- 브러시 롤러 및 트레이
- 로프 및 로프 액세서리
- 열가소성 용접
- 콘크리트 및 아스팔트
- BAW PLASTICS Shop Envelope, 형광 레드
- DAYTON 니트릴 임펠러 / 슬리브 어셈블리
- ATP 튜브, 1/4 인치
- BUSSMANN FG 계열 특수 퓨즈
- PETERSEN PRODUCTS 공압 핫 탭 어댑터
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 가공 피팅 콘크리트 어댑터, 소켓 x 콘크리트
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 구동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, Buna
- EATON 221501 시리즈 리듀서 어댑터
- GRAINGER 조인트 볼트 및 너트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이징 테이퍼 리머, 1650R 시리즈