AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MULTI-PAK 시리즈 에어 실린더 카트
필터
알람 유형 : 저압 500 ~ 550 psi 설정 압력, 공압 버전: 휘파람, 전자 버전: 빨간색 표시기, 청각 경보, 원격 경보 잭 , 체크 밸브 재질: 스테인리스 강 , 체크 밸브 압력: 6000의 PSI , 프레임 마감: 분말 코팅 , 프레임 재질: 강철 , 길이: 21 " , 맥스. 입구 압력: 5500의 PSI , 맥스. 출구 압력: 125의 PSI , 맥스. 압력: 3000psi, 5000psi , 콘센트 재질: 알류미늄 , 출구 유형: 매니 폴드 블록 , 안전 밸브 압력: 125의 PSI , 바퀴 유형: 공기가 들어있는 , 휩 어셈블리: 5000psi, 안전율이 4:1인 열가소성 호스
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | Dimensions | 높이 | 보유 | 자재 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MP-2300HCY | - | 검정 | - | 62 "X 25"X 30 " | - | 2 기통 | 강철 | - | ₩ 18,951,082 | RFQ
|
B | MP-TR1 | - | 은 | - | 21 "X 16"X 41 " | - | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 강철 | - | ₩ 13,923,367 | |
C | MP-2LCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 7,415,975 | RFQ
|
C | MP-4HCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 4 | ₩ 15,267,350 | RFQ
|
B | MP-4R | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 강철 | 4 | ₩ 7,766,307 | |
D | MP-4HSS | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi | 강철 | - | ₩ 4,802,000 | |
D | MP-4RSS | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 강철 | - | ₩ 6,583,818 | |
B | MP-2H | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 3,904,425 | |
C | MP-4H | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi | 알류미늄 | 4 | ₩ 3,773,507 | |
C | MP-2L | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 저압 실린더, 2400 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 3,042,165 | |
C | MP-2HCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 9,383,430 | RFQ
|
A | MP-2300ECY | 25 " | 검정 | 31 " | - | 48 " | 2 기통 | 강철 | - | ₩ 14,663,390 | RFQ
|
A | MP-2300ENB | 25 " | 검정 | 31 " | - | 48 " | 2 기통 | 강철 | - | ₩ 4,802,000 | |
A | MP-2300HNB | 26 " | 검정 | 30 " | - | 49 " | 2 기통 | - | 4 | ₩ 6,227,454 | |
A | MP-23LPANB | 26 " | 검정 | 30 " | - | 49 " | 2 기통 | - | 4 | ₩ 6,049,272 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 캐디
- 리미트 스위치 암 및 액추에이터
- 안전 캔 액세서리
- 에어 체인 호이스트
- 케이블 제어 가스 차단 밸브
- 유압 호스
- 호퍼 및 큐브트럭
- 가방 및 가방 액세서리
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 카톤 스테이플러 및 실러
- PRESCO PRODUCTS CO 바리케이드 테이프,주의
- CHICAGO FAUCETS 구즈넥 스파우트 황동
- BUSSMANN F60C 계열 고속 작동 소형 퓨즈
- COOPER B-LINE 가드 레일 지원 키트
- THOMAS & BETTS 암 터미널 블록
- EATON 압축 러그 랜딩 키트
- KERN AND SOHN CW 시리즈 바닥 저울
- VOLLRATH 숟가락
- WEG 전기 모터, 100/25Hp
- GROVE GEAR NH 시리즈, HMQ-H1 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기