AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HNB 에어 실린더 카트, 레귤레이터, 고압 실린더
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
항목 | 에어 실린더 카트 |
경보 | 저압 500-550psi 설정 압력, 공압 버전: 호루라기, 전자 버전: 빨간색 표시기, 가청 경보, 원격 경보 잭 |
경보 종류 | 저압 500 ~ 550 psi 설정 압력, 공압 버전: 휘파람, 전자 버전: 빨간색 표시기, 청각 경보, 원격 경보 잭 |
체크 밸브 재질 | 스테인리스 강 |
체크 밸브 압력 | 6000의 PSI |
색상 | 검정 |
깊이 | 30 " |
높이 | 49 " |
보유 | 2 기통 |
최대. 압력 | 3000psi, 5000psi |
아울렛 수 | 4 |
콘센트 재료 | 알류미늄 |
콘센트 유형 | 매니 폴드 블록 |
릴리프 밸브 압력 | 125의 PSI |
휠 크기 | 16 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠/캐스터 | 16 "공압 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 80.55 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | Dimensions | 높이 | 보유 | 자재 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 3,904,425 | ||
MP-4H | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi | 알류미늄 | 4 | ₩ 3,773,507 | ||
MP-2L | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 저압 실린더, 2400 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 3,042,165 | ||
MP-2LCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 7,415,975 | RFQ
| |
MP-2HCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 9,383,430 | RFQ
| |
MP-4HCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 4 | ₩ 15,267,350 | RFQ
| |
MP-2300ECY | 25 " | 검정 | 31 " | - | 48 " | 2 기통 | 강철 | - | ₩ 14,663,390 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.