AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HSS 카트, 4개의 배출구, 4500psi, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 실린더 카트 |
색상 | 검정 |
높이 | 41 " |
보유 | (2) 고압 실린더, 4500 psi |
길이 | 21 " |
자재 | 강철 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | Dimensions | 높이 | 보유 | 자재 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 3,904,425 | ||
MP-4H | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi | 알류미늄 | 4 | ₩ 3,773,507 | ||
MP-2L | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 저압 실린더, 2400 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 3,042,165 | ||
MP-2LCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 7,415,975 | RFQ
| |
MP-2HCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 2 | ₩ 9,383,430 | RFQ
| |
MP-4HCYL | 16 " | 검정 | - | - | 41 " | (2) 고압 실린더, 4500 psi 또는 (2) 저압 실린더, 2216 psi | 알류미늄 | 4 | ₩ 15,267,350 | RFQ
| |
MP-2300ECY | 25 " | 검정 | 31 " | - | 48 " | 2 기통 | 강철 | - | ₩ 14,663,390 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.