GROTE 백업 램프 원형
필터
착용 가능 모델 : 67013,66816,66845,67005,66823,66830,67016,66846,66836,67006,66862,66812,66811 , 모양: 일주 , 사용: 버스 및 트럭 , 볼트 전구: 12
스타일 | 모델 | 종료 유형 | 색상 | 현재 평가 | 타입 | 깊이 | 지름 | 램프 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62271 | 여성 핀 | 초기화 | 2.1 | 단일 시스템 | 2" | 4 5 / 16 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | ₩ 19,792 | |
B | 62011 | 고정 배선 | 회색 | 2.1 | OE 스타일 이중 시스템 | 1-17 / 32 " | 3.875 " | 백열등 | ABS / 아크릴 / 스틸 | ₩ 29,697 | |
C | 62151 | 고정 배선 | 초기화 | 2.1 | 이중 시스템 | 1.875 " | 5.5 " | 백열등 | 스테인리스 스틸 / 폴리 카보네이트 | ₩ 38,360 | |
D | 62171 | 변발 | 초기화 | 2.1 | 듀얼 시스템 키트 | 2" | 4 5 / 16 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | ₩ 26,652 | |
E | 62691 | 변발 | 화이트 / 클리어 | 0.03에서 0.24A | 이중 시스템 | 1-9 / 16 " | 4 5 / 16 " | LED | ABS / 아크릴 | ₩ 98,612 | |
F | 62211 | 변발 | 초기화 | 2.1 | 단일 시스템 | 2" | 4 5 / 16 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | ₩ 32,620 | |
G | 62391 | 핀 연결 시스템은 주석 도금 된 솔리드 황동 종단을 사용합니다. | 초기화 | 0.25 | 이중 시스템 | 3 / 4 " | 4 5 / 16 " | LED | 폴리 카보네이트 | ₩ 222,250 | |
H | 62401 | 핀 연결 시스템은 주석 도금 된 솔리드 황동 종단을 사용합니다. | 초기화 | 0.6 | 단일 시스템 | 3 / 4 " | 4 5 / 16 " | LED | 폴리 카보네이트 | ₩ 423,884 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 방사형 강모 브러시
- 휴대용 오일 및 등유 히터
- 5S 레드 태그 스테이션
- 공기 및 진공 해제 밸브
- 로터리 액추에이터
- 구조
- 냉각
- 실험실 소모품
- 핀
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- BURNDY 오프셋 어댑터, Al/Cu 정격 전선 유형, 알루미늄
- IGUS 시리즈, 3480, 케이블 캐리어 매체
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 소켓, FKM O-링
- SPEARS VALVES 탱크 어댑터 렌치 세트, 바디 렌치 및 너트 렌치
- EATON PowerXL DG1 시리즈 제동 초퍼 모듈
- KENNEDY KYAccry 시리즈 서랍 칸막이
- BALDOR / DODGE 입력 출력 샤프트 왼쪽 웜기어 감속기, 3피스 결합
- CONDOR 범용 장갑, 회색/흰색, 부드러운 PU
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CSRS 단일 감속 감속기
- BROWNING SSPS 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 베개 블록 장착 볼 베어링