그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백업 램프 |
색상 | 초기화 |
현재 평가 | 0.6 |
깊이 | 3 / 4 " |
지름 | 4 5 / 16 " |
램프 유형 | LED |
자재 | 폴리 카보네이트 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 핀 연결 시스템은 주석 도금 된 솔리드 황동 종단을 사용합니다. |
타입 | 단일 시스템 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 종료 유형 | 색상 | 현재 평가 | 타입 | 깊이 | 지름 | 램프 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62011 | 고정 배선 | 회색 | 2.1 | OE 스타일 이중 시스템 | 1-17 / 32 " | 3.875 " | 백열등 | ABS / 아크릴 / 스틸 | ₩ 29,942 | ||
62171 | 변발 | 초기화 | 2.1 | 듀얼 시스템 키트 | 2" | 4 5 / 16 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | ₩ 26,652 | ||
62271 | 여성 핀 | 초기화 | 2.1 | 단일 시스템 | 2" | 4 5 / 16 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | ₩ 21,805 | ||
62391 | 핀 연결 시스템은 주석 도금 된 솔리드 황동 종단을 사용합니다. | 초기화 | 0.25 | 이중 시스템 | 3 / 4 " | 4 5 / 16 " | LED | 폴리 카보네이트 | ₩ 222,250 | ||
62151 | 고정 배선 | 초기화 | 2.1 | 이중 시스템 | 1.875 " | 5.5 " | 백열등 | 스테인리스 스틸 / 폴리 카보네이트 | ₩ 38,360 | ||
62211 | 변발 | 초기화 | 2.1 | 단일 시스템 | 2" | 4 5 / 16 " | 백열등 | 폴리 카보네이트 | ₩ 32,620 | ||
62691 | 변발 | 화이트 / 클리어 | 0.03에서 0.24A | 이중 시스템 | 1-9 / 16 " | 4 5 / 16 " | LED | ABS / 아크릴 | ₩ 98,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.