마이크로노바
이 LED 마커 램프는 방향 지시등, P2, PC 또는 이중 광도 램프로 사용할 수 있습니다. 타원형과 원형으로 제공되며, 설치 시 기계적 고정 장치가 필요하지 않습니다. 이 램프는 매우 얇고 거의 파손되지 않습니다.
Grote의 광범위한 카탈로그에는 자동차 램프 및 전구, 플래시 방향 지시등 스위치, 그로밋, 미러, 트레일러 조명 키트, 와이어 종단 커넥터 등이 포함됩니다. 브랜드의 클리어런스 마커 램프 전체 회로 보드 보호를 위한 고급 핀 연결 시스템 및 밀봉된 렌즈-하우징 씰이 특징입니다. 그로테 그로밋 정기적인 유지 보수를 위해 조명을 자주 제거해야 하는 곳에 사용됩니다. 조명 및 유지 보수 장비를 안전하고 쉽게 설치하는 데 이상적입니다.
상세 보기괄호(28 제품)
플래셔 턴 시그널 스위치(24 제품)
자동차 램프 및 전구보조 조명과 함께 사용하도록 설계되었으며 스페이드 단자로 고정 배선되었습니다. 애로우 렌즈 턴 램프, 백업 램프, 바 램프, 박스 램프, 캡 마커 램프, 클리어런스 마커 램프, 콤비네이션 마커/사이드 턴 램프, 커티시 램프, 돔 램프 등을 포함합니다. (328 제품)
차량 경고 및 마커 라이트(18 제품)
전원 코드(7 제품)
트럭 거울(13 제품)
반사경 교체 렌즈(61 제품)
배터리 액세서리배터리 커넥터, 케이블, 교체 및 서비스 부품, 테스트 클립, 터미널 보호 제품 및 경량, 가정, 정원, 중장비 및 산업 장비의 전력 공급 요구를위한 충전 옵션 포함 (136 제품)
와이어 커넥터(45 제품)
어느 한 쪽국내 및 수입 차량에 사용; 완전한 장착 브래킷과 함께 제공됩니다. 강철 구조의 블랙 에나멜 마감이 특징이며 SAE J377 표준을 준수합니다. (3 제품)
차량 백업 경보(7 제품)
트레일러 액세서리(5 제품)
그로멧조명 및 유지 관리 장비를 안전하고 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 조명을 자주 신속하게 제거해야 할 때 정기적인 유지 관리에 사용됩니다. 1/4인치 구멍과 2-1/2인치 원형 램프를 장착하세요. 오픈 백은 최대 3/16인치의 패널 두께에 맞습니다. (14 제품)
트레일러 조명 키트(7 제품)
솔더(8 제품)
플럭스 디스펜서(1개 상품)
파이프 피팅(6 제품)
기어 모터 액세서리(1개 상품)
견인 액세서리(2 제품)
와이어 터미널 키트(1개 상품)
레이스 웨이 피팅 액세서리(1개 상품)
하네스(5 제품)
작업 조명(13 제품)
차량 작업 등(13 제품)
임시 작업 현장 조명(16 제품)
플레이트 및 플레이트 커버(1개 상품)
온도 조절기 액세서리(2 제품)
LED 램프 및 전구(4 제품)
배선 조합 장치(2 제품)
실란트(1개 상품)
스플 라이스 커넥터(3 제품)
자동차 전선 및 케이블(1개 상품)
Gladhand 액세서리(2 제품)
전기 안전 상자(1개 상품)
일부 Grote MPN은 동등한 Battery Doctor 및 Federal Signal 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Grote 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 품목은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
Grote의 광범위한 카탈로그에는 자동차 램프 및 전구, 플래시 방향 지시등 스위치, 그로밋, 미러, 트레일러 조명 키트, 와이어 종단 커넥터 등이 포함됩니다. 브랜드의 클리어런스 마커 램프 전체 회로 보드 보호를 위한 고급 핀 연결 시스템 및 밀봉된 렌즈-하우징 씰이 특징입니다. 그로테 그로밋 정기적인 유지 보수를 위해 조명을 자주 제거해야 하는 곳에 사용됩니다. 조명 및 유지 보수 장비를 안전하고 쉽게 설치하는 데 이상적입니다.
이 LED 마커 램프는 방향 지시등, P2, PC 또는 이중 광도 램프로 사용할 수 있습니다. 타원형과 원형으로 제공되며, 설치 시 기계적 고정 장치가 필요하지 않습니다. 이 램프는 매우 얇고 거의 파손되지 않습니다.
이 램프는 UBS 이중 밀봉 피그테일을 백열전구로 사용하는 플러그 앤 고(Plug-and-Go) 방식으로 쉽게 개조할 수 있습니다. 부식을 방지하고 고장을 유발하는 누설 경로를 제거하기 위해, 하우징에 밀봉된 주석 도금 황동 단자를 사용합니다.
이 장치는 지프 랭글러(2006년 이후 모델)를 포함한 다양한 차량의 미등/정지등/방향 지시등 교체용으로 장착됩니다. 렌즈와 하우징 사이에는 습기 유입을 방지하기 위한 개스킷이 있습니다. 이 하이 카운트 라이트는 접지 기능을 갖춘 3-스터드 장착 시스템을 사용합니다.

Grote XTL LED 기술은 사용자가 XTL 조명을 사용하여 특수 조명 효과를 만들 수 있도록 지원합니다. 유연하고 가벼운 초박형 LED 조명 스트립의 XTL 제품군은 흰색, 파란색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공됩니다. 이 견고한 XTL 스트립은 직접 또는 간접 조명을 제공하기 위해 대부분의 표면을 구부리고 맞출 수 있습니다.
큰 백업 알람 표준 신호음, 조정 가능한 출력 레벨 및 모든 상황 및 응용 분야에 적용할 수 있는 최신 다중 주파수 경보와 함께 사용할 수 있습니다.
Grote 백업 알람이 작동하지 않으면 배선 연결 및 퓨즈를 확인하십시오. 이러한 문제가 발견되지 않으면 알람을 교체해야 할 수 있습니다.
Grote LED 조명은 기존 백열등보다 긴 수명, 낮은 전력 소비 및 밝은 조명을 제공합니다.