VELVAC 복동 알루미늄 푸시/풀 에어 실린더, 클레비스 마운트
필터
바디 재질 : 알류미늄 , 실린더 유형: 푸시 / 풀 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 솔질 , 자기 피스톤: 가능 , 맥스. 압력: 100의 PSI , 마운트: 크레비스 , 피스톤 재질: 복동 Buna-N Emralon 코팅 , 피스톤 로드 재질: 금속 , 피벗 홀 직경: 1 / 2 " , 로드 직경: 5 / 8 " , 로드 나사산 길이: 1.75 " , 로드 스레드 크기: 5/8 "-18 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -60층 , 타이로드 재질: 금속 , 튜브 재질: 알류미늄
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 포트 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100123 | 2.5 " | 386의 파운드 | 11.89 "수납 형 | 1 / 4-18NPTF | 6" | ₩ 356,877 | |
B | 100122 | 2.5 " | 386의 파운드 | 9.89 "수납 형 | 1 / 4-18NPTF | 4" | ₩ 337,995 | |
C | 100124 | 2.5 " | 386의 파운드 | 13.89 "수납 형 | 1 / 4-18NPTF | 8" | ₩ 335,107 | |
D | 100131 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 13.6 "수납 형 | 1/4 "-18 NPTF | 6.68 " | ₩ 464,502 | |
E | 100136 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 18.43 "되돌림 | 1 / 4-18NPTF | 8.68 " | ₩ 494,655 | |
F | 100137 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 15.6 "수납 형 | 1 / 4-18NPTF | 8.68 " | ₩ 427,017 | |
G | 100132 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 15.6 "수납 형 | 1/4 "-18 NPTF | 8.68 " | ₩ 543,812 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 손잡이
- 우수 폐수 샘플러
- 나사 선삭 도구
- 핫멜트 접착제
- A / C 냉동
- 윤활유 보관 및 분배
- 테스트 펌프
- 오일 쿨러
- 텀블러 및 미디어
- DEMAG 전기 체인 호이스트, 16 피트 리프트
- APPROVED VENDOR 탄소강 튜브
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, CED 시리즈
- CS JOHNSON 리깅 테이프
- HONEYWELL 니들 밸브
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 7-1/2인치
- DEWALT 해머 드라이브 핀 앵커
- EATON JGEDC 시리즈 DC 회로 차단기
- START INTERNATIONAL LDX8000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDDS 단일 감속 감속기