항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보어 직경. | 2.5 " |
실린더 타입 | 푸시 / 풀 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 솔질 |
마그네틱 피스톤 | 가능 |
맥스. 하중 | 386의 파운드 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
산 | 크레비스 |
전체 길이 | 9.89 "수납 형 |
피스톤 재질 | 복동 Buna-N Emralon 코팅 |
피스톤로드 재질 | 금속 |
피벗 홀 직경 | 1 / 2 " |
포트 크기 | 1 / 4-18NPTF |
로드 Dia. | 5 / 8 " |
로드 나사 길이 | 1.75 " |
로드 나사 크기 | 5/8 "-18 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
스프링 수축력 | 483 파운드 |
행정 | 4" |
온도. 범위 | -60층 |
타이로드 재질 | 금속 |
튜브 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 포트 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100123 | 2.5 " | 386의 파운드 | 11.89 "수납 형 | 1 / 4-18NPTF | 6" | ₩ 324,765 | ||
100124 | 2.5 " | 386의 파운드 | 13.89 "수납 형 | 1 / 4-18NPTF | 8" | ₩ 304,955 | ||
100131 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 13.6 "수납 형 | 1/4 "-18 NPTF | 6.68 " | ₩ 429,205 | ||
100132 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 15.6 "수납 형 | 1/4 "-18 NPTF | 8.68 " | ₩ 494,865 | ||
100136 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 18.43 "되돌림 | 1 / 4-18NPTF | 8.68 " | ₩ 453,967 | ||
100137 | 3.5 " | 769.5의 파운드 | 15.6 "수납 형 | 1 / 4-18NPTF | 8.68 " | ₩ 394,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.