VELVAC
필터
선박/차량정비용품
에어/공기압
전기용품
펌프
안전
선박/차량정비용품 필터
>모터전체보기
에어 브레이크 튜브 차량 작동 중 커플링의 고정 위치를 유지하기 위해 브레이크 시스템과 함께 사용됩니다. Velvac 고무로 제작된 에어 브레이크 호스를 사용하면 휘발유 어셈블리가 휘발유를 빠르고 쉽게 분배할 수 있습니다.
황동 에어 브레이크 커넥터 및 액세서리 압축 피팅과 함께 사용되는 에어 브레이크 인서트; 3/16 인치 튜브에 이상적입니다. 차량과 기계에 안전한 연결을 제공하고 내구성을 위해 금속 구조를 갖추고 있습니다. 1.5 인치 길이로 제공
오일 공기 및 연료 필터 고무 호스 액세서리 호스 홀더, 포고 스틱 및 지지 스프링을 포함합니다. Pogo 스틱은 공기, 진공 및 전기 라인에 대한 탁월한 지원을 제공하며 최대 90도 수직 굽힘을 견딜 수 있는 폴리에스테르 코팅 강철 스프링이 특징입니다. 스테인리스 스틸 및 도금 스틸 옵션으로 제공
고무 호스 엔진에서 차량의 다른 구성 요소로 유체를 운반하도록 설계되었습니다. 탄소 축적을 줄이고 고온을 견디는 PTFE 내부 튜브가 특징입니다. 단단한 연결을 위해 끝 부분에 피팅이 장착되어 있습니다. 18, 24, 36, 52, 54, 72 및 84인치 길이로 제공
자동차 전기전체보기
자동차 미니 회로 차단기 보조 및 액세서리 회로와 함께 사용하기 위한 유형 3 시리즈 회로 차단기. 안정적인 작동을 위한 UL-94V-0 열경화성 플라스틱 구조와 간편한 설치를 위한 플러그인 장착이 특징입니다. 60A, 80A, 100A, 120A 및 150A의 정격 전류로 제공
배터리 액세서리 차량의 모든 연결을 차단하도록 설계된 배터리 분리 스위치. 신뢰할 수 있는 작동을 위해 볼트 유형 연결이 있는 음극이 있는 단극 스위치. 최대 정격 전류 175A(연속)
배터리 특수 도구 플래셔 턴 시그널 스위치
차량외장 액세서리전체보기
외부 자동차 액세서리 유해한 연료 가스가 엔진에서 빠져나가는 것을 방지하도록 설계된 알루미늄 및 황동 연료 캡 인치당 8개의 스레드가 있습니다. 선택된 모델에는 습기 및 오염 물질로부터 보호하기 위한 캡, 보석 및 특허받은 Loc-Gard가 포함됩니다. 비환기식 및 통기식으로 제공
Gladhand 액세서리 글래드핸드 씰, 더미 커플링, 비상 씰, 확장 핸들, 글래드 잠금 어셈블리, 글래드핸드 그립, 호스 서스펜더 키트, 텐더 키트 및 Stow-A-Way 플러그 홀더가 포함됩니다. 트럭 및 세미트럭에 적합
글 래드 핸즈 1/4, 1/2 및 3/8인치 포트 크기로 제공됩니다. 트럭, 세미 트랙터 또는 트레일러의 가압 공기 호스와 브레이크 라인 사이의 안전한 연결을 허용합니다. 누수 방지 작동을 위한 폴리우레탄 씰과 다양한 연결 유형을 위한 색상 코딩이 특징입니다.
트럭 거울 브래킷, 튜빙, 마운팅 및 교체 키트 외에 튜빙 및 미러가 포함됩니다. 향상된 가시성을 제공하는 트럭 및 트레일러 용 스틱 온 미러. 넓은 각도 범위를 제공하는 알루미늄 구조의 볼록 거울
벨박 소개
1934 년부터 Velvac은 RV, 버스, 소방차, 구급차 및 쓰레기 및 차량 차량에 이상적인 고품질 자동차 부품을 제공해 왔습니다. 광범위한 카탈로그에는 에어 브레이크 튜브, 자동차 미니 회로 차단기, 전선 / 케이블, 포크 터미널, 피팅, 밸브, 필터, 호스 및 공압 실린더가 포함됩니다. 이 브랜드는 매우 안정적인 유형 III 자동차를 제공합니다. 회로 차단기 난연성이 있고 94VDC 및 30A의 전원 공급 장치를 견딜 수 있는 UL 등급 150VO 열경화성 플라스틱으로 구성됩니다. Velvac은 또한 고품질 트레일러 케이블 설치가 용이하고 마모, 도로 염분 및 오일에 대한 내성을 제공하는 외부 검정색 열가소성 재킷이 있습니다. 이 내구성있는 케이블은 쉽게 식별 할 수있는 색상 코드 와이어와 뛰어난 전도성과 높은 유연성을 제공하는 연질 어닐링 된 구리 도체가 특징입니다. 일반 터미널 키트, 관련 부품 및 액세서리와 같은 다른 회사 제품과 함께 다양한 케이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.