ASCO VALVES Air and Fuel Gas Solenoid Valve
스타일 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 주변 온도. 범위 | BtuH | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8215G030 | 104도 F | 화씨 32도 ~ 104도 | 247,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ₩ 400,872 | |
B | EF8215G030 | 104도 F | 화씨 32도 ~ 104도 | 247,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ₩ 632,695 | |
A | 8215G020 | 104도 F | 화씨 32도 ~ 104도 | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ₩ 392,209 | |
C | 8215C083 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 3,100,000 | 1 | 2-3 / 32 " | 7.437 " | 6 3 / 32 " | 6 5 / 16 " | ₩ 1,724,782 | |
D | 8215G023 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 206,250 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 2.75 " | 2.375 " | ₩ 645,680 | |
E | SC8215B070 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,900,000 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 918,732 | |
E | SC8215B050 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,119,000 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 788,725 | |
C | 8215C053 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,191,750 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 1,066,030 | |
C | 8215C063 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,793,250 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 1,213,415 | |
F | EF8215G033 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 247,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ₩ 884,047 | |
G | EF8215C053 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,191,750 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 1,469,072 | |
C | 8215A090 CSA | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 5,821,000 | 1 | 3" | 10.25 " | 7 25 / 32 " | 7 15 / 16 " | ₩ 1,905,907 | |
B | EF8215G020 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 238,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ₩ 628,372 | |
C | 8215G020B | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 437,692 | |
G | EF8215B060 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,730,000 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 1,105,055 | |
H | SC8215G020 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ₩ 429,047 | |
B | EF8215B070 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,900,000 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 1,204,717 | |
I | 8215G030B | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 247,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ₩ 476,682 |
공기 및 연료 가스 솔레노이드 밸브
솔레노이드 밸브는 공기 및 유체 흐름을 조절하는 데 사용되는 전자 기계 제어 밸브입니다. 이 밸브는 포트 수와 유체 경로에 따라 다양한 설계 변형으로 제공됩니다. ASCO는 양방향 상시 닫힘, 상시 열림, 수동 재설정 및 2 방향 전환으로 사용할 수있는 광범위한 공기 및 연료 솔레노이드 작동 밸브를 제조합니다. ASCO 솔레노이드 밸브는 EN 3의 승인을 받았으며 화씨 161 ~ 32 도의 주변 온도 범위에서 효율적으로 작동합니다. ASCO의 공기 작동 식 솔레노이드 밸브는 보조 압축 공기 또는 물 공급원을 사용하여 밸브를 이동하고 화씨 125도까지의 온도에서 유체를 처리 할 수 있습니다. 이 ASCO 밸브는 윤활 된 공기를 장기간 취급하도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 옷장 사물함
- 사서함
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 널링 도구 액세서리
- 리프트 어시스트
- 펜치
- 돌리/달리/운반기/무버
- 부싱
- 도어록 및 데드 볼트
- 피팅
- STEEL KING 팔레트 랙 직립 프레임
- SCHNEIDER ELECTRIC 조명 누름 버튼, 30mm, 1NO / 1NC, 흰색
- MAXXIMA 클리어런스 마커 라이트
- MUELLER STEAM 교체 스크린
- IGUS 플라스틱 클립 베어링, 인치
- SPEARS VALVES 다중 장착 브래킷, 일반 True Union
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 감속기 커플링, 개스킷 x 개스킷
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 슬리브
- NORTH BY HONEYWELL Hi-Viz 노란색 PVC 손바닥 장갑
- BALDOR / DODGE XT40 광산 의무 추가 드럼 풀리