KERN AND SOHN KB-N 시리즈 정밀 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 길이: 250 mm , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 3 초. , 칭량 표면 직경: 81 mm
스타일 | 모델 | 계량판 재질 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KB 120-3N | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | - | - | +/- 0.003g | - | 1mg | ₩ 627,411 | |
A | KB 240-3N | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | - | - | +/- 0.003g | - | 1mg | ₩ 675,689 | |
A | KB 360-3N | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | - | - | +/- 0.005g | - | 1mg | ₩ 694,994 | |
A | KB 10000-1N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.3g | 150 X 170 mm | 100mg | ₩ 598,467 | |
A | KB 1200-2N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 X 130 mm | 30mg | ₩ 598,467 | |
A | KB 3600-2N | 스테인리스 강 | 169 X 250 X 80 mm | 80 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.05g | 130 X 130 mm | 10mg | ₩ 694,994 | |
A | KB 10K0.05N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.15g | 150 X 170 mm | 50mg | ₩ 608,106 | |
A | KB 2000-2N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 X 130 mm | 10mg | ₩ 656,384 | |
A | KB 2400-2N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 X 130 mm | 10mg | ₩ 675,689 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 모터 스위치 및 스타터
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 구형로드 엔드
- 사다리 추적
- 포크
- 브러시 롤러 및 트레이
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 전기 박스
- 중앙 장비
- 수질 및 정화
- APPROVED VENDOR 드레인 프로텍터
- SALSBURY INDUSTRIES 수직 사서함
- ANVIL 편심 감속기 커플링
- SPEARS VALVES PVC 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, PVC 링 포함
- CALDWELL 조정 가능한 리프팅 빔
- SPEEDAIRE 밸브 스템
- HUMBOLDT 연화점 장치
- ENERPAC ZE2 시리즈 전기 유압 펌프
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 23
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDTS 단일 감속 감속기