그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 167mm |
숫자 크기 | 9mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 167 X 250 X 85 mm |
하우징 높이 | 85 mm |
하우징 길이 | 250 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/- 0.03g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kb-1200-2n.pdf |
가독성 | 0.01g |
직사각형 계량 표면 크기 | 130 X 130 mm |
재현성 | 0.01g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 30mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 300mg |
단위 | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ |
용량 무게 | 1200g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 130 mm |
무게 표면 폭 | 130 mm |
선박 중량 (kg) | 2.2 |
선박 높이 (cm) | 18 |
선박 길이 (cm) | 36 |
선박 폭 (cm) | 23.8 |
원산지 | DE |
모델 | 계량판 재질 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 10000-1N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.3g | 150 X 170 mm | 100mg | ₩ 598,467 | |
KB 10K0.05N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.15g | 150 X 170 mm | 50mg | ₩ 608,106 | |
KB 120-3N | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | - | - | +/- 0.003g | - | 1mg | ₩ 627,411 | |
KB 2000-2N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 X 130 mm | 10mg | ₩ 656,384 | |
KB 2400-2N | 스테인리스 강 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03g | 130 X 130 mm | 10mg | ₩ 675,689 | |
KB 240-3N | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | - | - | +/- 0.003g | - | 1mg | ₩ 675,689 | |
KB 3600-2N | 스테인리스 강 | 169 X 250 X 80 mm | 80 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.05g | 130 X 130 mm | 10mg | ₩ 694,994 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.