CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 15암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: 폴리 우레탄 , 최대. 앰프: 15 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 도체 수: 5 , 온도. 범위: -31도 ~ 176도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 16 AWG
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CF77-UL-15-05-1 | 0.31 " | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 8,785 | |
A | CF77-UL-15-05-25 | 0.31 " | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 127,505 | |
A | CF77-UL-15-05-100 | 0.31 " | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 523,530 | |
B | CF78-UL-15-05-1 | 0.41 " | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 12,879 | |
B | CF78-UL-15-05-25 | 0.41 " | 차폐 | 25ft. | ₩ 217,875 | |
B | CF78-UL-15-05-100 | 0.41 " | 차폐 | 100ft. | ₩ 834,277 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 컨테이너
- 삽
- 서스펜션 도구
- 유압 수동 선택 밸브
- 카펫 추출기 액세서리
- >모터
- 유량제어밸브
- 갈퀴 및 재배 도구
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 특수연마재
- RAE 공항 포장 스텐실, 6
- LOC-LINE 측면 흐름 노즐
- HONEYWELL NT 시리즈 토글 스위치
- ADVANCE TABCO 식품 테이블 선반
- PIC GAUGES 301L 시리즈, 압력 게이지
- BUSSMANN 170M 유형 FU 시리즈 반도체 퓨즈
- BUSSMANN WKNHO 시리즈 고압 퓨즈
- INGERSOLL-RAND 모루
- WEG CSW 시리즈 지시등
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 8V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 8개