HONEYWELL NT 시리즈 토글 스위치
필터
액추에이터 길이 : 0.68 " , 액추에이터 스타일: 표준 레버 , 연락처 양식: SPST , 장착 구멍: 0.5 "Dia. , 연결 수: 2 , 작동 온도. 범위: -85도 ~ 160도 F , 권장 용도: 공중 및 가위 형 리프트, 트럭 탑재 텔레 핸들러, 크레인 및 건설, 농업 및 자재 취급 장비, 공장 바닥 제어 장치, 공작 기계 장비 제조업체 , 줄기 길이: 0.47 "
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | DC 접점 등급 | HP | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 스위치 기능 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NT1-6 | 0.5A ~ 10A @ 0.5V ~ 7V | 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 28V | 1/4 @ 125VAC, 1/2 @ 250/277VAC | 0.47 " | 순간 온 / 오프 | 나사 | ₩ 54,687 | |
A | 1NT1-2 | 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V | 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V | 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC | 0.47 " | 온 / 오프 | 나사 | ₩ 42,980 | |
B | 31NT91-2 | 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V | 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC | 15 / 32-32UNS | 온 / 오프 | 빠른 연결 탭 | ₩ 60,357 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밴드 톱
- 셔터 장착 배기 팬
- 패드 및 애플리케이터
- 휴대용 발전기 전원 코드
- 필터
- 고무
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 공기압 처리
- 자동차 인테리어
- 핀
- ENPAC 유출 버름 키트
- VULCAN HART 커버, 매니 폴드
- EDWARDS SIGNALING 깜박이는 비콘
- JACKSON SAFETY 코팅되지 않은 유리 섬유 용접 담요
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 감속기 커플 링, 마개 x 개스킷
- MARATHON MOTORS 순간 역전 모터, 커패시터 시작
- WEATHERHEAD 삽입물
- DAYTON SS 펌프 O-링
- VESTIL LO-DC 시리즈 로우 프로파일 드럼 캐디
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R847 크기