VESTIL LO-DC 시리즈 로우 프로파일 드럼 캐디
필터
배터리 포함 : 아니 , 캐스터 직경: 6" 고정형, 3" 회전형 , 색상: 노란색 , 크래들 깊이: 16.25 " , 크래들 폭: 24 " , 깊이: 21.625 " , 드럼 크기: 30 갤런, 55 갤런 , 프레임 재질: 강철 , 핸들 길이: 37 5 / 8 " , 단위의 핸들 길이: 37 5 / 8 " , 핸들 길이 미부착: 33 " , 손잡이 유형: 마개 렌치 , 내부 크래들 직경: 23 1 / 2 " , 내부 크래들 길이: 23 1 / 2 " , 캐스터 수: 3 , 운송 횟수: 2 , 후면 캐스터 폭: 2" , 탈부착 가능한 손잡이: 가능 , 스트래들 길이: 16 1 / 4 " , 스트래들 폭: 24 "
스타일 | 모델 | 후면 캐스터 재질 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 캐스터 폭 | 크래들 높이 | 전면 캐스터 재질 | 전면 캐스터 폭 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LO-DC-CI | 주철 | 1200의 파운드. | 주철 | 2" 고정형, 1 3/8" 회전형 | 0.5 " | 주철 | 1.38 " | 드럼 돌리 | ₩ 366,443 | |
B | LO-DC-MR | 고무에 곰팡이 | 1000의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 2" 고정형, 1 1/4" 회전형 | 1 / 2 " | 고무에 곰팡이 | 1.25 " | 드럼 크래들 | ₩ 328,338 | RFQ
|
C | LO-DC-PH | 페놀 | 1200의 파운드. | 페놀 | 2" | 0.5 " | 페놀 | 1.5 " | 드럼 돌리 | ₩ 398,821 | |
D | LO-DC-PU | 폴리온 스틸 | 1200의 파운드. | 폴리온 스틸 | 2" | 0.5 " | 폴리온 스틸 | 1.38 " | 드럼 돌리 | ₩ 356,974 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타코미터
- 제어 스테이션
- 전기 파업
- IEC 전자 접촉기
- 모터 레인 실드
- 스토리지 보관함
- 캐스터 및 휠
- 가스켓
- 실내 LED 전등
- 자동차 인테리어
- HALLOWELL 선반 유닛
- SPEEDAIRE 헤비 듀티 잠금 밸브
- THOMAS & BETTS LTXES06B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES PVC 회색 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- Arrow Pneumatics 니플이 있는 필터/조절기/윤활기 조합, 중간 흐름
- THOMSON 샤프트 지지 블록
- TIMKEN 분할 원통형 롤러 베어링 중간 시리즈 SAFQ 플러머 블록
- NIROFLEX USA Niroflex2000 베임 방지 장갑, 3인치 확장 커프
- VESTIL TCD-M 시리즈 전기 유압 쓰레기통 덤퍼
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E24 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기