항목 | 드럼 돌리 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" 고정형, 3" 회전형 |
캐스터 재질 | 주철 |
캐스터 폭 | 2" 고정형, 1 3/8" 회전형 |
색상 | 노란색 |
크래들 깊이 | 16.25 " |
크래들 높이 | 0.5 " |
크래들 폭 | 24 " |
깊이 | 21.625 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 주철 |
전면 캐스터 폭 | 1.38 " |
처리 | 마개 렌치 |
장치의 핸들 길이 | 37 5 / 8 " |
손잡이 길이 미부착 | 33 " |
핸들 타입 | 마개 렌치 |
폭 핸들 | 10.5 " |
높이 | 37.63 " |
크래들 디아 내부. | 23 1 / 2 " |
길이 | 21.625 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 3 |
캐스터 수 | 3 |
운송 횟수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lo-dc-ci.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 주철 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
탈착식 핸들 | 가능 |
스트래들 길이 | 16 1 / 4 " |
스트래들 폭 | 24 " |
폭 | 31.62 " |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 95.57 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 80.33 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.