컨베이어 리프트 테이블
Lexco 유압 리프트 테이블 액세서리
Wesco 수동 다이 핸들링 컨베이어는 리프팅 장비에 하중을 밀고 당기는 더 쉬운 수단을 제공하도록 설계되었습니다. 이 컨베이어는 4가지 크기(30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" 및 30" x 38")의 표준 테이블 상판에 맞는 강철 구조를 특징으로 하며 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 핸들을 크랭크하려면 5파운드의 노력이 필요합니다.
Wesco 수동 다이 핸들링 컨베이어는 리프팅 장비에 하중을 밀고 당기는 더 쉬운 수단을 제공하도록 설계되었습니다. 이 컨베이어는 4가지 크기(30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" 및 30" x 38")의 표준 테이블 상판에 맞는 강철 구조를 특징으로 하며 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 핸들을 크랭크하려면 5파운드의 노력이 필요합니다.
컨베이어 리프트 테이블
웨스코 수동 푸시-풀 다이 핸들링 컨베이어 리프트 테이블은 프레스 안팎으로 몰드 또는 다이를 이동하고 분리하는 데 사용됩니다. 이 테이블에는 롤링 제어를 위한 강철 캐스터와 수직 다이 핀의 양방향 이동을 제공하는 크랭크 핸들이 장착되어 있습니다. 이 리프트 테이블은 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
더 알아보기
- 펌프 모터
- 도어 하드웨어
- 전기/벤치 테스터
- 파이프 스레딩 장비
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 밴드 톱
- 공기 속도 송신기
- 아연 도금 파이프 피팅
- 위험한 위치 인클로저
- 수위 테스터
- TSUBAKI 스프로킷 2.910 외부 # 50
- BURNDY Hytool 시리즈 크림퍼
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 25미크론
- COOPER B-LINE 지하 매립형 측정기 전원
- SPEARS VALVES PVC CLASS 100 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 개스킷 시트
- ULTRATECH 이코노미 스퀘어 드레인 씰
- LAKELAND 실험실 코트
- NEW PIG 유출 키트 커버
- STARRETT 케이블