EATON 회로 차단기, CHB 시리즈, 볼트 연결 장착
Eaton 회로 차단기(CHB 시리즈)는 단락 및 과부하 발생 시 전기 공급을 차단하여 보호 기능을 제공합니다. 마운팅 베이스와 결합된 경우 CHB 차단기는 표면 및 DIN 레일 마운트 케이블 인/케이블 아웃 애플리케이션에도 사용됩니다. 이 CHB 회로 차단기는 사용할 수 있습니다....1, 2, 3극 옵션 켜기 Raptor Supplies.더 읽기
회로 차단기, CHB 시리즈, 볼트 장착형
Eaton 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생 시 전기 공급을 차단하여 보호 기능을 제공합니다. 번거로움 없이 설치할 수 있도록 라인 및 로드 사이드 러그가 있는 볼트식 장착이 특징입니다. 마운팅 베이스와 결합된 경우 CHB 차단기는 표면 및 DIN 레일 마운트 케이블 인/케이블 아웃 애플리케이션에도 사용됩니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 10V에서 240kA의 표준 차단 용량을 특징으로 하며 역방향 공급 애플리케이션에 이상적입니다. 그들은 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 구리 및 알루미늄 와이어에 이상적인 표준 박스 러그 단자를 가지고 있습니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- Eaton CHB 시리즈 회로 차단기는 일반적으로 전류가 흐르도록 합니다. 이 상태에서 전류가 흐르는 접점이 서로 접촉하게 됩니다.
- 접지 오류는 잘못된 배선, 손상된 기기 또는 마모된 절연체로 인해 발생할 수 있습니다.
- 이 장치가 접지 오류를 감지하면 접점이 떨어져서 회로가 트립됩니다.
- 문제를 해결한 후 사용자는 회로를 재설정하여 회로를 다시 켤 수 있습니다.
특징
- 이 차단기의 손잡이에는 ON/OFF 표시 및 정격 전류가 표시되어 있습니다.
- 14~8AWG 범위의 구리 및 알루미늄 와이어 크기를 수용할 수 있는 표준 상자 러그 단자와 함께 제공됩니다.
- 경미한 과부하 동안 성가신 트립을 피하지만 심각한 단락 회로에 즉시 반응하기 위해 열 자기 트립이 있습니다.
- 일부 모델에는 모든 극을 동시에 작동하는 내부 공통 트립 연결이 있습니다.
- 이 장치는 과부하 및 단락 발생으로 인한 치명적인 감전을 방지하기 위해 5mA 접지 오류 보호 기능을 갖추고 있습니다.
- 안전한 설치를 위해 브래킷이 장착된 볼트 장착 시스템이 특징입니다.
호환 액세서리
- Eaton CH 부하 센터: 이 장치는 배전 및 회로 보호를 위해 CH 회로 차단기를 둘러싸는 데 사용됩니다. 40~600A 등급의 버스에서 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL 489
자주하는 질문
CHB 시리즈 Eaton 회로 차단기는 어디에 사용할 수 있습니까?
이 회로 차단기는 난방, 에어컨 및 냉동 장비의 고주파 지락으로부터 보호합니다.
이 장치는 역송 응용 분야에 적합합니까?
이 회로 차단기는 10V에서 240kA의 차단 용량을 특징으로 하므로 역 공급 애플리케이션에 이상적입니다.
차단기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 패널 덮개를 제거합니다. 스크루드라이버를 사용하여 패널 덮개의 네 모서리를 모두 푼 상태에서 패널 덮개가 미끄러지는 것을 방지합니다.
- 중성선과 접지선을 연결합니다.
- 내부에 차단기를 놓습니다.
- 패널 덮개를 다시 조입니다.
가요 Raptor Supplies 정격 전류량이 더 높은 유사한 Eaton 차단기 변형 제품을 제공합니까?
예, Raptor Supplies 이튼 제공 CHB230GF 회로 차단기 전류 정격이 500입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 핸드 트럭
- 스팀 테이블 음식 팬 액세서리
- 파이프 마킹 화살표 및 밴딩 테이프
- 안전 모니터링 릴레이
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 비상 사태 대비
- 엔진
- 도크 장비
- 마운트 및 진동 제어
- WESTWARD 삽입 비트, 육각 머리
- STARRETT 화강암 마스터 스퀘어, 핑크, XNUMX면, 평평한 모서리
- PLASTICADE 바리케이드 표지판
- MULTIFAN 블라인드
- SUPER-STRUT C775L 시리즈 잠금 너트
- EATON SVX 시리즈 플랜지 키트
- FANTECH FC 시리즈 마운팅 클램프
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, DL, 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 830 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 60번 체인용 스틸 더블 B형 최소 내경 스프로킷