드럼 돌리
드럼 돌리는 바닥 수준에서 비어 있거나 가득 찬 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 드럼 돌리를 제공합니다. 비행기...자세히 보기
드롬 돌리
드럼 돌리
Valley Craft 드럼 돌리는 최대 1000lb 무게의 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 강철 구조 및 팔각형 모양으로 최대 직경이 28인치인 다양한 모양의 드럼을 고정할 수 있습니다. 돌출된 가장자리는 드럼이 우발적으로 굴러 떨어지는 것을 방지합니다. 이 드럼 돌리는 모든 방향에서 기동성을 제공하는 폴리올레핀 휠을 특징으로 합니다. 흡수성 칼라가 있거나 없는 변형으로 제공되는 다양한 드럼 돌리 중에서 선택하십시오(오일 또는 분배된 액체 흡수용).
Valley Craft 드럼 돌리는 최대 1000lb 무게의 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 강철 구조 및 팔각형 모양으로 최대 직경이 28인치인 다양한 모양의 드럼을 고정할 수 있습니다. 돌출된 가장자리는 드럼이 우발적으로 굴러 떨어지는 것을 방지합니다. 이 드럼 돌리는 모든 방향에서 기동성을 제공하는 폴리올레핀 휠을 특징으로 합니다. 흡수성 칼라가 있거나 없는 변형으로 제공되는 다양한 드럼 돌리 중에서 선택하십시오(오일 또는 분배된 액체 흡수용).
DTR 시리즈 드럼 티어
Vestil 드럼 층은 창고, 가공 시설 및 조립 라인에서 편리하게 드럼을 쌓아 보관 공간을 늘리도록 설계되었습니다. 30인 작업을 위한 경량 설계가 특징이며 최대 55개 단위로 쌓인 스틸 드럼을 처리할 수 있습니다. 이 계층은 85, 20 및 24갤런 스틸 드럼과 호환되며 28, XNUMX 및 XNUMX인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Vestil 드럼 층은 창고, 가공 시설 및 조립 라인에서 편리하게 드럼을 쌓아 보관 공간을 늘리도록 설계되었습니다. 30인 작업을 위한 경량 설계가 특징이며 최대 55개 단위로 쌓인 스틸 드럼을 처리할 수 있습니다. 이 계층은 85, 20 및 24갤런 스틸 드럼과 호환되며 28, XNUMX 및 XNUMX인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
둥근 드럼 돌리
모스 원형 드럼 돌리는 제조 공장 및 자동차 시설에서 자재 취급 목적으로 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼 및 통을 이동하는 데 이상적입니다. 그들은 안정성을 제공하고 이동 중에 드럼이 넘어지는 것을 방지하기 위한 넓은 베이스를 가지고 있습니다. 일부 모델은 인화성 액체/화합물의 흔적이 있는 환경에서 사용하기 쉽도록 스파크 방지 모넬 합금 구조를 특징으로 합니다. 강철, 스테인리스강 및 아연도금강 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
모스 원형 드럼 돌리는 제조 공장 및 자동차 시설에서 자재 취급 목적으로 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼 및 통을 이동하는 데 이상적입니다. 그들은 안정성을 제공하고 이동 중에 드럼이 넘어지는 것을 방지하기 위한 넓은 베이스를 가지고 있습니다. 일부 모델은 인화성 액체/화합물의 흔적이 있는 환경에서 사용하기 쉽도록 스파크 방지 모넬 합금 구조를 특징으로 합니다. 강철, 스테인리스강 및 아연도금강 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스퀘어 드럼 돌리
Morse 34 시리즈 사각 드럼 돌리는 자재 취급 및 유통 작업을 위해 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 수직 위치로 이동하도록 설계되었습니다. 드럼이 미끄러지거나 떨어지는 것을 방지하기 위한 둥근 모서리가 있는 평평한 사각형 데크와 최대 1000lb의 무거운 하중을 견딜 수 있는 폴리올레핀 회전 캐스터가 특징입니다. 304 스테인리스 스틸 구조로 청소 및 유지 관리가 더 쉽습니다. 20인치 및 24인치 직경 드럼에 사용할 수 있는 다양한 사각형 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Morse 34 시리즈 사각 드럼 돌리는 자재 취급 및 유통 작업을 위해 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 수직 위치로 이동하도록 설계되었습니다. 드럼이 미끄러지거나 떨어지는 것을 방지하기 위한 둥근 모서리가 있는 평평한 사각형 데크와 최대 1000lb의 무거운 하중을 견딜 수 있는 폴리올레핀 회전 캐스터가 특징입니다. 304 스테인리스 스틸 구조로 청소 및 유지 관리가 더 쉽습니다. 20인치 및 24인치 직경 드럼에 사용할 수 있는 다양한 사각형 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스틸 드럼 돌리
Wesco 드럼 돌리는 최대 1000lb의 하중을 운반하기 위해 강화된 아우트리거가 있는 강철 프레임을 용접했습니다. 이 돌리는 하중 안정성을 위해 캐스터 킹핀 위의 드럼 차임과 30개의 경질 고무/소결 철 휠을 전략적으로 멀리 떨어져 배치하여 더 큰 안정성과 용이성을 제공합니다. 유동성. Wesco 드럼 돌리는 55, 85 및 XNUMX갤런 드럼 운반에 이상적입니다.
Wesco 드럼 돌리는 최대 1000lb의 하중을 운반하기 위해 강화된 아우트리거가 있는 강철 프레임을 용접했습니다. 이 돌리는 하중 안정성을 위해 캐스터 킹핀 위의 드럼 차임과 30개의 경질 고무/소결 철 휠을 전략적으로 멀리 떨어져 배치하여 더 큰 안정성과 용이성을 제공합니다. 유동성. Wesco 드럼 돌리는 55, 85 및 XNUMX갤런 드럼 운반에 이상적입니다.
스테인리스 드럼 돌리
Wesco 스테인리스 스틸 드럼 돌리는 보호용 분말 코팅 마감 처리된 완전 용접 구조로 되어 있으며 플라스틱, 섬유 및 강철 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. 이 FM 승인 드럼 돌리는 XNUMX인치 스위블 캐스터가 있어 안정성과 이동성이 더 뛰어납니다. Wesco 드럼 돌리에는 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 회전 장치가 있는 폴리프로필렌 또는 단단한 고무 바퀴가 있습니다.
Wesco 스테인리스 스틸 드럼 돌리는 보호용 분말 코팅 마감 처리된 완전 용접 구조로 되어 있으며 플라스틱, 섬유 및 강철 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. 이 FM 승인 드럼 돌리는 XNUMX인치 스위블 캐스터가 있어 안정성과 이동성이 더 뛰어납니다. Wesco 드럼 돌리에는 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 회전 장치가 있는 폴리프로필렌 또는 단단한 고무 바퀴가 있습니다.
특수 돌리
Wesco 드럼 돌리에는 배수 플러그와 T-손잡이가 있으며 섬유, 플라스틱 및 강철 드럼을 효율적으로 운반할 수 있습니다. 이 돌리에는 3인치 경질 고무 회전 캐스터가 장착되어 있으며 최대 30lb 용량의 55 및 900갤런 산업용 드럼을 처리할 수 있습니다. 일부 알루미늄 및 스틸 드럼 돌리는 단단한 바닥이 있어 소량의 엎지름 또는 누수 및 탈착식 배수구 역할을 합니다. 카트에서 유출물을 배출하기 위한 플러그. 원형 및 사각형 모양의 다양한 Wesco 특수 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 돌리에는 배수 플러그와 T-손잡이가 있으며 섬유, 플라스틱 및 강철 드럼을 효율적으로 운반할 수 있습니다. 이 돌리에는 3인치 경질 고무 회전 캐스터가 장착되어 있으며 최대 30lb 용량의 55 및 900갤런 산업용 드럼을 처리할 수 있습니다. 일부 알루미늄 및 스틸 드럼 돌리는 단단한 바닥이 있어 소량의 엎지름 또는 누수 및 탈착식 배수구 역할을 합니다. 카트에서 유출물을 배출하기 위한 플러그. 원형 및 사각형 모양의 다양한 Wesco 특수 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
돌리 핸들
모스 돌리 핸들은 창고, 식음료 및 제조 시설의 좁은 공간을 통해 드럼 돌리를 조종하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견인하는 동안 굽힘 및 파손에 저항하는 강철/스테인리스 스틸 구조와 사용자 편의를 위한 부드러운 그립이 특징입니다.
모스 돌리 핸들은 창고, 식음료 및 제조 시설의 좁은 공간을 통해 드럼 돌리를 조종하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견인하는 동안 굽힘 및 파손에 저항하는 강철/스테인리스 스틸 구조와 사용자 편의를 위한 부드러운 그립이 특징입니다.
조정 가능한 드럼 돌리
드럼 돌리
밴드 돌리
DRUM 시리즈 다목적 드럼 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 프레임 재질 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-트리 -H | ₩196,483 | ||||||
B | 드럼 쿼드 H | ₩219,265 | ||||||
C | 드럼 쿼드 CS-SS | ₩587,898 | ||||||
D | 드럼 쿼드 -C | ₩228,938 | ||||||
E | 드럼 -TRI-C | ₩225,145 |
페일 프로 돌리
들통 돌리
드럼 돌리
스타일 | 모델 | 자재 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 수 | 외부 Dia. | 캐스터 폭 | 색상 | 드럼 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48J133 | ₩183,015 | |||||||||
B | 6FVH5 | ₩396,480 | |||||||||
C | 6FVH6 | ₩449,120 | |||||||||
D | 6FVH7 | ₩385,350 | |||||||||
E | 6FVH9 | ₩482,440 | |||||||||
F | 6FVJ0 | ₩535,115 | |||||||||
G | 6FVH8 | ₩460,215 | |||||||||
H | 1XWA2 | ₩181,562 | |||||||||
I | 6FVJ2 | ₩440,842 | |||||||||
J | 1XUZ8 | ₩118,422 | |||||||||
K | 48J136 | ₩283,937 | |||||||||
L | 48J135 | ₩279,177 | |||||||||
M | 48J137 | ₩272,825 | |||||||||
J | 1XUZ9 | ₩150,867 | |||||||||
N | 6FVJ6 | ₩198,940 | |||||||||
O | 48J138 | ₩191,415 | |||||||||
H | 1XWA1 | ₩167,545 |
DRUM 시리즈 틸팅 드럼 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 캐스터 폭 | 핸들 포함 | 손잡이 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-트라이 -H-TLT | ₩286,261 | |||||||
B | 드럼 쿼드 -H-TLT | ₩267,145 | |||||||
C | 드럼 -DRH-HR-TLT | ₩353,130 | |||||||
D | 드럼-트라이 -C-TLT | ₩341,447 | |||||||
E | 드럼 쿼드 -C-TLT | ₩276,589 |
DRUM 시리즈 오버팩 드럼 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -SP-32-9-H | ₩295,807 | |||||
B | 드럼 -SP-28-9-H | ₩297,589 | |||||
C | 드럼 -SP-28-12-C | ₩330,221 | |||||
D | 드럼 -SP-32-12-C | ₩316,756 |
DRUM-DP 시리즈 폴리에틸렌 드럼 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 프레임 재질 | 높이 | 내부 Dia. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -DP-LD-30-BK | ₩196,407 | RFQ | ||||||
B | 드럼 -DP-LD-55-BK | ₩217,534 | RFQ | ||||||
C | 드럼 -DP-LD-30-BU | ₩196,407 | RFQ | ||||||
D | 드럼 -DP-LD-55-BU | ₩217,534 | RFQ | ||||||
E | 드럼 -DP-HD-55-BU | ₩230,898 | RFQ | ||||||
F | 드럼 -DP-HD-30-BU | ₩219,520 | RFQ | ||||||
G | 드럼 -DP-HD-30-BK | ₩219,520 | RFQ | ||||||
H | 드럼 -DP-HD-55-BK | ₩230,898 | RFQ |
DRUM 시리즈 모바일 드럼 돌리
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 내부 Dia. | 자재 | 캐스터 수 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -XH | ₩398,974 | |||||||||
B | 드럼-XC | ₩404,472 | |||||||||
C | 드럼 -DRH-HR | ₩234,614 | |||||||||
D | 드럼 -SS-55-H | ₩440,720 | |||||||||
E | 드럼-HD | ₩349,287 | |||||||||
F | 드럼-FSD-SS-55-N | ₩624,145 | RFQ |
LO-DC 시리즈 로우 프로파일 드럼 캐디
드럼 돌리
드럼 돌리는 바닥 수준에서 비어 있거나 가득 찬 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 드럼 돌리를 제공합니다. 에어 시스템 인터내셔널, 독수리, Grainger, Justrite, Lincoln, Morse, Vestil, Wesco 등. 그레인저 페일 드럼 돌리는 주방, 제조 및 식품 가공 공장, 페인트 및 윤활유 산업 및 창고에서 드럼을 이동하는 편리한 방법을 제공합니다. 이 통 드럼 돌리에는 폴리 프로필렌 본체와 5 개의 고하 중 캐스터가있어 기동성이 뛰어나고 최대 75lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 5, 6, 15 갤런의 플라스틱 또는 강철 테이퍼 형 통에 맞습니다. 블랙과 베이지 색상으로 제공됩니다. Justrite 드럼 돌리는 수직 / 수직 위치에서 드럼을 운반하거나 위치를 변경하는 데 이상적입니다. 플라스틱 캐스터 휠이있는이 강철 돌리는 1 갤런 드럼을 쉽게 들어 올리고 움직일 수 있습니다. 일부 드럼 돌리는 부착 가능한 핸들과 함께 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
Vestil 모바일 드럼 돌리의 캐스터는 접지되어 있습니까?
아니요, 캐스터는 접지되거나 정전기 방지되지 않습니다.
Morse Clamp+Go 돌리 핸들의 하중 처리 기능은 무엇입니까?
그들은 최대 1000lb 무게의 드럼과 함께 사용됩니다.
더 알아보기
- 도관 피팅 및 액세서리
- 전기관련 테스터
- 온도계/습도계
- 전압 레귤레이션
- 지붕이기
- 타일 플로트
- 송신기 표시
- 유압 베인 펌프
- 개인 눈 세척 스테이션
- 흡연 대피소
- TOUGH GUY 유리 섬유 막대 3/8 Npt
- IDEAL 와이어코넥터 크림프
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 물관
- KLEIN TOOLS 숙련공 헥스 키
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 가공 피팅 마개 x 개스킷 리듀싱 커플링
- GASTON MILLE 괴물 안전화
- TEADIT 2421 라미얀 압축 패킹 씰, PTFE 함침
- SANDVIK COROMANT 범용 칩 프리 나사 성형 탭
- HOSHIZAKI 티셔츠
- CORBIN 조합 자물쇠