MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, XNUMX상, 개방형 에어 오버, 벨리 밴드/탄성 링
마라톤 응축기 팬/히트 펌프 모터는 환기 용도의 HVAC 장비 구동에 적합합니다. 마라톤 완전 밀폐형 모터 물이 침투하기 쉬운 환경에서도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | NEMA 디자인 | Duty | Enclosure | 정위 | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K48WN3181S | - | 끊임없는 | DP | 수직 샤프트 위로 | 850 | 1 | Automatic | 575 | ₩ 293,519 | |
A | 5K49RN6429S | - | 끊임없는 | DP | 수직 샤프트 위로 | 1140 | 1 | Automatic | 575 | ₩ 997,859 | |
B | 5K38SN267S | B | 끊임없는 | 엽니다 | 수평 또는 수직 | 1140 | 1 | Automatic | 200-230/460 | - | RFQ
|
C | 056T11O5301 | B | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 1,013,600 | |
D | 056T8O5307 | B | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 900 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 208-230/460 | ₩ 1,761,427 | |
E | 056T11O5307 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 | 575 | ₩ 1,402,940 | |
F | 056T11O5303 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 1,225,315 | |
G | 056T11O5309 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 | 575 | ₩ 1,527,779 | |
H | 056T8O5302 | 디자인 코드 없음 | 연속 | 오파오 | 수평 | 900 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 1,418,322 | |
I | 056T11O5304 | 디자인 코드 없음 | 연속 | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 208-230/460 | ₩ 1,338,295 | |
J | 056T11O5302 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 1,132,827 | |
K | 056T8O5304 | 디자인 코드 없음 | 연속 | 오파오 | 수평 | 900 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 575 | ₩ 1,457,939 | |
A | 056T11O5308 | 디자인 코드 없음 | 연속 | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 575 | ₩ 1,299,039 | |
L | 056T11O5300 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 968,169 |
특징
- 이 콘덴서 팬/히트 펌프 모터는 과열로 인한 손상을 방지하기 위한 자동 열 보호 기능이 있습니다.
- 애플리케이션 요구 사항에 따라 쉽게 설치할 수 있도록 수직/수평 장착 기능이 있습니다.
- 일부 모델은 최대 보호를 위해 특허받은 MAXGuard 절연 시스템을 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터의 속도를 제어하는 방법은 무엇입니까?
이러한 모터는 VFD(가변 주파수 드라이브)에 연결하여 엄격한 속도 허용 오차를 요구하는 애플리케이션의 모터 속도를 정밀하게 제어할 수 있습니다.
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 모터에는 베이스 플레이트가 없습니다. HVAC 장비의 모터를 직접 교체할 수 있습니다.
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터가 지원하는 최대 온도는 얼마입니까?
이 모터는 화씨 158도까지 견딜 수 있습니다.
Marathon 콘덴서 팬/히트 펌프 모터를 얼마나 자주 윤활합니까?
이 모터는 윤활이 필요하지 않습니다. 먼지와 이물질이 베어링을 마모시키는 것을 방지하기 위해 영구적으로 윤활 처리된 이중 밀봉 베어링이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거대한 호퍼 상자
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 절삭 공구 보관
- 공압 제어 밸브
- 릴레이
- 파워 드릴
- 비상 사태 대비
- 글루/에폭시
- 실험실 진단
- NORTON ABRASIVES 부직포 통합 휠
- INCOM MANUFACTURING 애로우 테이프, 그레이/화이트
- AMERICAN TORCH TIP 도체 튜브 60도 Tweco
- VELVAC 커플 링 더미
- APPROVED VENDOR 스토퍼 파이프
- BUSSMANN GXQNJD 시리즈 중간 전압 퓨즈
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 13/16-12 Un
- GUARDIAN EQUIPMENT 슈트 키트
- TIMKEN 이중 립 스프링 장착 오일 씰, 폴리아크릴레이트