MARATHON MOTORS 056T11O5300 X500 HVAC 모터 50-60 Hertz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 70 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 연속 AOM |
효율성 | 68 % |
Enclosure | 오파오 |
Frame | 56Y |
완전 부하 암페어 | 2.4-2.7/1.35 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | H |
kW | 0.37 |
설치 | 복대 - 풋리스 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1200 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) |
UPC | 722856038401 |
전압 | 200-230/460 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 41.61 |
선박 길이 (cm) | 20.62 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 디자인 | Duty | Enclosure | 정위 | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O5303 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 1,124,270 | ||
056T11O5302 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 1,051,855 | ||
056T8O5307 | B | 연속 AOM | 오파오 | 수평 | 900 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 208-230/460 | ₩ 1,695,960 | ||
056T11O5304 | 디자인 코드 없음 | 연속 | 오파오 | 수평 | 1200 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 208-230/460 | ₩ 1,214,902 | ||
5K49RN6429S | - | 끊임없는 | DP | 수직 샤프트 위로 | 1140 | 1 | Automatic | 575 | ₩ 1,321,192 | ||
056T8O5302 | 디자인 코드 없음 | 연속 | 오파오 | 수평 | 900 | 1.0 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | 200-230/460 | ₩ 1,372,315 | ||
5K38SN267S | B | 끊임없는 | 엽니다 | 수평 또는 수직 | 1140 | 1 | Automatic | 200-230/460 | ₩ 1,509,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.