가스 마스크
가스 마스크는 착용자가 유해한 가스, 증기 또는 미립자를 흡입하는 것을 방지하기 위해 얼굴에 착용합니다. 이는 산업 환경 및 위험 물질을 다루는 최초 대응자에 의해 사용됩니다....자세히 보기
Opti-Fit 전술 가스 마스크
Survivair Opti-Fit 전술 방독면은 위험한 환경에서 호흡기 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 군대 및 법 집행 기관, 비상 대응 팀에서 사용되며 화학적, 생물학적, 방사선학적 및 핵(CBRN) 위협으로부터 보호하는 것이 안전과 생존에 필수적인 산업 환경에 이상적입니다.
Survivair Opti-Fit 전술 방독면은 위험한 환경에서 호흡기 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 군대 및 법 집행 기관, 비상 대응 팀에서 사용되며 화학적, 생물학적, 방사선학적 및 핵(CBRN) 위협으로부터 보호하는 것이 안전과 생존에 필수적인 산업 환경에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FR-7800B-L | ₩1,216,670 | ||
A | FR-7800B-M | ₩1,216,670 | ||
A | FR-7800B-S | ₩1,216,670 |
가스 마스크
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 71601-12 | ₩182,437 | ||
B | 70501-164 | ₩130,847 | ||
C | 71601-13 | ₩688,607 | ||
D | 70501-156 | ₩158,287 | ||
E | 70501-157 | ₩186,270 | ||
F | 70501-160 | ₩68,162 | ||
G | 72601-62 | ₩88,865 | ||
H | 70501-244 | ₩39,252 | ||
I | 90-41112 | ₩192,115 | ||
J | 72601-32 | ₩136,132 | ||
K | 70501-242 | ₩116,707 | ||
L | 70501-168 | ₩87,902 | ||
M | 70501-243 | ₩67,410 | ||
N | 72850-13 | ₩2,153,042 | ||
N | 70501-697-7 | ₩2,774,677 | ||
N | 72850-16 | ₩2,151,117 | ||
O | 70501-555 | ₩1,548,575 | ||
P | 70501-187 | ₩968,519 | ||
P | 70501-189 | ₩968,519 | ||
Q | 70501-634 | ₩805,280 | ||
N | 70501-697-5 | ₩2,774,677 | ||
O | 70501-556 | ₩1,548,575 | ||
R | 71601-11 | ₩1,465,835 | ||
N | 72850-15 | ₩2,151,117 | ||
S | S01A | ₩2,915,150 |
가스 마스크
Hlf Msk Resp, S, 화학 카트, OV
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
29WT65-6AM37 | CF2AJL | ₩ 136,097 |
Ultraview (tm) 가스 마스크 M
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
457126 | AC9ELP | ₩ 1,672,545 |
가스 마스크, 실리콘, S 마스크 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
753100 | CJ2GRG | ₩ 609,262 | 자세히 |
가스 마스크
CBRN 방독면, 턱형 방독면 및 폭동 진압 방독면은 국방, 석유 및 가스 및 광산업에서 가스 누출 및 화학적, 생물학적, 방사능 및 핵 위험의 경우 사용자를 보호하기 위해 NIOSH 승인 전면 마스크입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 가스 마스크를 제공합니다. 3M, 하니웰, MSA 그리고 서바이벌. 이 마스크에는 부틸 고무 씰이 있는 실리콘/하이카 고무 페이스피스가 있어 습기와 가스 침투를 방지하는 동시에 편안함을 더하고 내구성을 향상시킵니다. 마스크 전면의 투명 렌즈는 ANSI Z87+ 표준을 준수하여 시각적 왜곡 없이 눈을 보호합니다. 일부 모델에는 호기 밸브 덮개가 있어 화학 작용제로부터 밸브를 보호하고 쉽게 의사소통할 수 있도록 대화 다이어프램이 제공됩니다. 광범위한 미립자, 가스 및 증기를 필터링하는 데 도움이 되는 카트리지를 안면부에 장착할 수 있습니다. 4 / 5 / 6 조정 가능한 하네스는 마스크를 머리 뒤쪽에 고정하여 꼭 맞도록 합니다. 소형, 중형 및 대형 크기로 제공되는 다양한 CBRN 마스크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
CBRN 마스크란?
CBRN(Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear) 마스크는 화학적, 생물학적, 방사능 및 핵 입자 또는 작용제와 같은 유해 물질로부터 작업자를 보호합니다. 이 마스크의 필터 또는 카트리지는 공기에서 유해한 물질을 제거하거나 중화합니다.
전술 방독면이란 무엇입니까?
전술 가스 마스크(군용 가스 마스크라고도 함)는 전술 또는 전투 상황에서 군대 및 법 집행 요원을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 마스크는 민간 방독면보다 내구성과 탄력성이 뛰어나며 전투 및 기타 까다로운 조건을 견뎌냅니다.
하프 마스크 호흡기의 이점은 무엇입니까?
반마스크 호흡보호구(반안면 호흡보호구라고도 함)는 유해한 먼지, 연기, 증기 또는 가스에 노출된 작업자에게 유용합니다. 작업자가 살충제, 페인트 연기 및 화학 물질 유출과 같은 유해 물질에 노출될 수 있는 건설, 제조 및 기타 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 또한 작업자가 매일 생물학 작용제를 다루는 의료 및 실험실 환경에서도 사용할 수 있습니다.
가스 마스크와 안면 호흡기의 차이점은 무엇입니까?
이 둘의 주요 차이점은 가스 마스크는 얼굴 전체를 덮고 광범위한 위험 물질로부터 보호하는 반면 호흡 보호구는 코와 입을 덮고 먼지나 연기로부터 보호한다는 것입니다.
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 변압기
- 케미컬펌프
- 건벽/석고용 장비
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 비트 세트
- 휴대용 기둥 및 로프
- 전동 팔레트 잭
- 액체 샘플링 장치
- 사다리 추적
- HARRINGTON 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 10 피트
- THOMAS & BETTS KV18 시리즈 포크
- LEESON 자동차 듀티 모터, 삼상, TEFC, C 페이스, 리지드 베이스
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 플랜지 끝단, FKM 씰 SS 스크린
- VESTIL TG-800 시리즈 마운팅
- MUELLER INDUSTRIES 옷장 벤드
- ARO 머플러
- NIBCO 플랫 페이스 버터플라이 밸브
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 70HCBM, 탄성 커플링
- HUB CITY PB251 시리즈 IndustriaLine 주철 필로우 블록 베어링