PLAST-O-MATIC 플라스틱 솔레노이드 밸브 상수도, 폐수 처리 및 투약 산업에서 유체의 차단, 분배 및 혼합과 같은 다목적 응용 분야에 적합합니다. 뛰어난 굴곡 기능을 위한 PTFE 벨로우즈가 특징입니다. 모든 화학 물질과 함께 사용하기에 이상적입니다. 1/4에서 1인치 범위의 크기로 제공
상수도, 폐수 처리 및 투약 산업에서 유체의 차단, 분배 및 혼합과 같은 다목적 응용 분야에 적합합니다. 뛰어난 굴곡 기능을 위한 PTFE 벨로우즈가 특징입니다. 모든 화학 물질과 함께 사용하기에 이상적입니다. 1/4에서 1인치 범위의 크기로 제공
EASMT 시리즈 솔레노이드 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EASMT5V16R24-120/60-PV | ₩983,563 | RFQ |
A | EASMT4V12R24-120/60-CP | ₩988,909 | RFQ |
B | EASMT6V22W24-120/60-PP | ₩1,400,509 | RFQ |
B | EASMT4V12W24-120/60-PV | ₩1,119,020 | |
A | EASMT6V22R24-120/60-PF | ₩1,257,963 | RFQ |
A | EASMT5V16R24-120/60-PF | ₩1,159,963 | RFQ |
A | EASMT5V16R24-120/60-PP | ₩1,056,618 | RFQ |
A | EASMT4V12R24-120/60-PP | ₩988,909 | RFQ |
A | EASMT6V22R24-120/60-PP | ₩1,147,490 | RFQ |
A | EASMT6V22R24-120/60-CP | ₩1,143,927 | RFQ |
A | EASMT5V16R24-120/60-CP | ₩1,049,490 | RFQ |
A | EASMT6V22R24-120/60-PV | ₩1,094,036 | RFQ |
A | EASMT4V12R24-120/60-PF | ₩1,086,909 | RFQ |
A | EASMT4V12R24-120/60-PV | ₩926,545 | RFQ |
B | EASMT6V22W24-120/60-PF | ₩1,510,981 | RFQ |
B | EASMT4V12W24-120/60-PF | ₩1,336,363 | RFQ |
B | EASMT5V16W24-120/60-PP | ₩1,245,632 | |
B | EASMT4V12W24-120/60-PP | ₩1,212,137 | |
B | EASMT6V22W24-120/60-CP | ₩1,402,290 | RFQ |
B | EASMT5V16W24-120/60-CP | ₩1,311,418 | RFQ |
B | EASMT4V12W24-120/60-CP | ₩1,243,709 | RFQ |
B | EASMT6V22W24-120/60-PV | ₩1,261,767 | |
B | EASMT5V16W24-120/60-PV | ₩1,157,817 | |
B | EASMT5V16W24-120/60-PF | ₩1,412,981 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | THP2V6W24-120/60-PV | ₩1,544,836 | RFQ |
A | THP4V4W24-120/60-PV | ₩1,544,836 | RFQ |
A | THP4V8W24-120/60-PV | ₩1,544,836 | RFQ |
A | THP2V4W24-120/60-PV | ₩1,544,836 | RFQ |
A | THP2V8W24-120/60-PV | ₩1,544,836 | RFQ |
A | THP4V6W24-120/60-PV | ₩1,544,836 | RFQ |
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 부피 계수 | 맥스. 유체 온도. | 오리피스 직경 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EAST4V8W11-120/60-PF | ₩1,491,381 | RFQ | |||||
A | EAST4V6W11-120/60-PP | ₩835,672 | RFQ | |||||
A | EAST2V8W11-120/60-PP | ₩832,109 | RFQ | |||||
A | EAST2V6W11-120/60-PP | ₩828,545 | RFQ | |||||
A | EAST4V6W11-120/60-PF | ₩1,486,036 | RFQ | |||||
A | EAST2V6W11-120/60-PF | ₩1,473,563 | RFQ | |||||
A | EAST2V8W11-120/60-PV | ₩766,181 | RFQ | |||||
A | EAST4V8W11-120/60-PP | ₩846,363 | RFQ | |||||
A | EAST2V6W11-120/60-PV | ₩762,618 | RFQ | |||||
A | EAST2V8W11-120/60-PF | ₩1,478,909 | RFQ | |||||
A | EAST4V8W11-120/60-PV | ₩776,872 | RFQ | |||||
A | EAST4V6W11-120/60-PV | ₩773,309 | RFQ | |||||
A | EAST4V6W11-PP | ₩775,775 | ||||||
A | EAST2V6W11-PP | ₩840,665 | ||||||
A | EAST4V8W11-PP | ₩802,935 | ||||||
A | EAST2V8W11-PP | ₩804,685 | ||||||
A | EAST2V6W11-PV | ₩692,055 | ||||||
A | EAST2V8W11-PV | ₩720,737 | ||||||
A | EAST4V8W11-PV | ₩709,572 | ||||||
A | EAST4V6W11-PV | ₩700,787 |
EASYMT 시리즈 솔레노이드 밸브
Plast-O-Matic EASYMT 시리즈 솔레노이드 밸브는 화학 처리, 수처리, 반도체 제조 및 제약 분야에서 유체 또는 가스의 흐름을 제어합니다. 이 밸브에는 Geon PVC/Corzan CPVC/Natural Polypro/Kynar PVDF 씰이 있어 다양한 응용 분야와의 호환성을 제공합니다. 그들은 실험실 조건에서 테스트된 1000000 사이클을 제공하며 현장 응용 프로그램은 2000000 사이클 이상을 보고합니다. 이 밸브는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 견고한 성형 구조와 특허받은 Fail-Dry 벤트 디자인을 갖추고 있습니다. 이 솔레노이드 밸브는 내구성 강화를 위한 부식 방지 성형 코일 어셈블리와 에너지 소비 감소를 위한 COOL DIN 커넥터가 있는 표준 W24 코일과 함께 제공됩니다. 이 IP-65 등급 밸브는 밸브에 전원이 공급될 때 표시되는 표준 코일 커넥터 표시등의 편의성을 높이기 위해 개별적으로 검사 및 테스트되었습니다.
Plast-O-Matic EASYMT 시리즈 솔레노이드 밸브는 화학 처리, 수처리, 반도체 제조 및 제약 분야에서 유체 또는 가스의 흐름을 제어합니다. 이 밸브에는 Geon PVC/Corzan CPVC/Natural Polypro/Kynar PVDF 씰이 있어 다양한 응용 분야와의 호환성을 제공합니다. 그들은 실험실 조건에서 테스트된 1000000 사이클을 제공하며 현장 응용 프로그램은 2000000 사이클 이상을 보고합니다. 이 밸브는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 견고한 성형 구조와 특허받은 Fail-Dry 벤트 디자인을 갖추고 있습니다. 이 솔레노이드 밸브는 내구성 강화를 위한 부식 방지 성형 코일 어셈블리와 에너지 소비 감소를 위한 COOL DIN 커넥터가 있는 표준 W24 코일과 함께 제공됩니다. 이 IP-65 등급 밸브는 밸브에 전원이 공급될 때 표시되는 표준 코일 커넥터 표시등의 편의성을 높이기 위해 개별적으로 검사 및 테스트되었습니다.
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EASYMT2V12W24-120/60-CP | ₩1,177,781 | RFQ | |||||
B | EASYMT2V12R24-120/60-PV | ₩848,145 | RFQ | |||||
A | EASYMT2V12W24-120/60-PV | ₩1,032,360 | ||||||
B | EASYMT4V12R24-120/60-PP | ₩978,218 | RFQ | |||||
A | EASYMT4V12W24-120/60-PF | ₩1,286,472 | RFQ | |||||
A | EASYMT2V12W24-120/60-PF | ₩1,247,272 | RFQ | |||||
A | EASYMT4V12W24-120/60-PP | ₩1,170,347 | ||||||
B | EASYMT4V12R24-120/60-PV | ₩869,527 | RFQ | |||||
A | EASYMT2V12W24-120/60-PP | ₩1,183,127 | RFQ | |||||
A | EASYMT4V12W24-120/60-CP | ₩1,231,236 | RFQ | |||||
A | EASYMT4V12W24-120/60-PV | ₩1,050,262 | ||||||
B | EASYMT4V12R24-120/60-PF | ₩1,029,890 | RFQ | |||||
B | EASYMT2V12R24-120/60-PF | ₩994,254 | RFQ | |||||
B | EASYMT2V12R24-120/60-PP | ₩926,545 | RFQ | |||||
B | EASYMT4V12R24-120/60-CP | ₩974,654 | RFQ | |||||
B | EASYMT2V12R24-120/60-CP | ₩921,200 | RFQ | |||||
A | EASYMT2V12W24-PP | ₩1,121,960 | ||||||
A | EASMT6V22W24-PP | ₩1,328,092 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | THP2V8W24-PV | ₩1,501,185 | |
A | THP2V6W24-PV | ₩1,501,185 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EASY2V8W24-120/60-NO-PV | ₩1,331,018 | RFQ |
A | EASY4V8W24-120/60-NO-PV | ₩1,509,200 | RFQ |
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 안면보호
- 검사/검색도구
- 무선 도구
- 코르크
- PAPR 및 공급 된 에어 후드 및 헬멧
- 페인트 에저 및 리필
- HVAC 릴레이
- 와셔 구색
- 드럼 덤퍼
- APPLETON ELECTRIC 리셉터클 스레드 커버
- APPROVED VENDOR 필름 테이프
- FOOTHILLS PRODUCTS 토트 백
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" 트라이 클로버 호환 피팅 티 와이즈
- HOFFMAN 유형 4X 나사 덮개 30.5mm 푸시 버튼 인클로저
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 5홈 MST 도르래
- MARSHALLTOWN 핸드 에저
- HONEYWELL 스레드 글로브 밸브
- INGERSOLL-RAND 경고 라벨
- ASHCROFT 1188 저압 벨로우 게이지, 황동