그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | PVC |
부피 계수 | 0.80 |
코일 인클로저 | 방수 및 방진 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | DIN |
Hz | 60 |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
조작 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 4 9 / 16 " |
전체 길이 | 2.187 " |
전체 폭 | 2.187 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 70의 PSI |
씰 재질 | 바이 턴 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 부피 계수 | 맥스. 유체 온도. | 오리피스 직경 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EAST2V6W11-PV | PVC | 0.50 | 140도 F | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 639,695 | |
EAST4V6W11-PV | PVC | 0.50 | 140도 F | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 647,762 | |
EAST4V8W11-PV | PVC | 0.80 | 140도 F | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 655,882 | |
EAST2V6W11-PP | 폴리 프로필렌 | 0.50 | 180도 F | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 769,177 | |
EAST2V8W11-PP | 폴리 프로필렌 | 0.80 | 180도 F | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 743,820 | |
EAST4V6W11-PP | 폴리 프로필렌 | 0.50 | 180도 F | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 717,097 | |
EAST4V8W11-PP | 폴리 프로필렌 | 0.80 | 180도 F | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 742,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.