PLAST-O-MATIC EASYMT 시리즈 솔레노이드 밸브
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EASYMT2V12W24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ₩ 1,177,781 | RFQ
|
B | EASYMT2V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ₩ 848,145 | RFQ
|
A | EASYMT2V12W24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ₩ 1,032,360 | |
B | EASYMT4V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ₩ 978,218 | RFQ
|
A | EASYMT4V12W24-120/60-PF | - | - | - | - | - | ₩ 1,286,472 | RFQ
|
A | EASYMT2V12W24-120/60-PF | - | - | - | - | - | ₩ 1,247,272 | RFQ
|
A | EASYMT4V12W24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ₩ 1,170,347 | |
B | EASYMT4V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ₩ 869,527 | RFQ
|
A | EASYMT2V12W24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ₩ 1,183,127 | RFQ
|
A | EASYMT4V12W24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ₩ 1,231,236 | RFQ
|
A | EASYMT4V12W24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ₩ 1,050,262 | |
B | EASYMT4V12R24-120/60-PF | - | - | - | - | - | ₩ 1,029,890 | RFQ
|
B | EASYMT2V12R24-120/60-PF | - | - | - | - | - | ₩ 994,254 | RFQ
|
B | EASYMT2V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ₩ 926,545 | RFQ
|
B | EASYMT4V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ₩ 974,654 | RFQ
|
B | EASYMT2V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ₩ 921,200 | RFQ
|
A | EASYMT2V12W24-PP | 1.20 | 3 / 8 " | 6.25 " | 3 5 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 1,121,960 | |
A | EASMT6V22W24-PP | 4.20 | 21 / 32 " | 7" | 4" | 1" | ₩ 1,328,092 |
EASYMT 시리즈 솔레노이드 밸브
Plast-O-Matic EASYMT 시리즈 솔레노이드 밸브는 화학 처리, 수처리, 반도체 제조 및 제약 분야에서 유체 또는 가스의 흐름을 제어합니다. 이 밸브에는 Geon PVC/Corzan CPVC/Natural Polypro/Kynar PVDF 씰이 있어 다양한 응용 분야와의 호환성을 제공합니다. 그들은 실험실 조건에서 테스트된 1000000 사이클을 제공하며 현장 응용 프로그램은 2000000 사이클 이상을 보고합니다. 이 밸브는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 견고한 성형 구조와 특허받은 Fail-Dry 벤트 디자인을 갖추고 있습니다. 이 솔레노이드 밸브는 내구성 강화를 위한 부식 방지 성형 코일 어셈블리와 에너지 소비 감소를 위한 COOL DIN 커넥터가 있는 표준 W24 코일과 함께 제공됩니다. 이 IP-65 등급 밸브는 밸브에 전원이 공급될 때 표시되는 표준 코일 커넥터 표시등의 편의성을 높이기 위해 개별적으로 검사 및 테스트되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 인터록 스위치 액세서리
- 위험한 위치의 전기 상자
- 패러랠
- 냉각 사이트 글라스
- 버스 플러그
- 신발 및 신발 액세서리
- 무선 도구
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 파이프 스레딩 장비
- 실험실 진단
- BATTALION 플랫 넥 코드
- MILLER ELECTRIC 용접 헬멧, 확대 렌즈
- RULAND MANUFACTURING SCX 시리즈 커플링 고정 나사
- CALDWELL K90 시리즈, 휴대용 갠트리 크레인
- APPLETON ELECTRIC 150-200W 조명기구
- VERMONT GAGE 스틸 XX NoGo 가역 어셈블리, 레드
- EATON Smartwire-DT 시리즈 디지털 모듈
- RAZOR-BACK 조경사 스페이드
- ZURN 사이펀 제트 소변기
- VESTIL 호퍼용 특수강 뚜껑