RULAND MANUFACTURING SCX 시리즈 커플링 고정 나사
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCX-4-4-F | 1 / 4 " | 0.625 " | 80파운드 | 5 / 8 " | 1" | # 10-32 " | ₩ 52,482 | |
A | SCX-6-6-F | 3 / 8 " | 0.875 " | 200파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4-20 인치 | ₩ 58,625 | |
A | SCX-5-5-F | 5 / 16 " | 0.875 " | 150파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4-20 인치 | ₩ 49,175 |
SCX 시리즈 커플링 고정 나사
Ruland Manufacturing SCX 시리즈 커플링 고정 나사는 샤프트 간 연결 및 고정밀 서보 애플리케이션에 적합합니다. 진동을 완화하고 오정렬을 방지할 뿐만 아니라 나사를 일직선으로 만들기 위한 정밀 연마 보어가 특징입니다. 이 나사는 최대 유지력을 제공하기 위해 ANSI 표준을 초과하는 테스트를 거쳤으며 광택 마감 및 내식성을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. 80~200inch-lb 범위의 토크를 제공하며 1/4, 5/16 및 3/8인치의 보어 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왕복 톱
- 파일 캐비닛 및 캠 잠금
- 휴대용 전원
- 절삭 공구 보관
- 데크 네일
- 실험실 소모품
- 자동차 윤활유
- 유리 섬유
- 밀링 공구
- 주요 재고 있음
- CALDWELL 빔 그랩
- PARKER 고유량 정밀 압력 레귤레이터, 1/4인치 포트 크기
- BATTERY DOCTOR Minblade 시리즈 인 라인 퓨즈 홀더
- HOFFMAN Cabletek 시리즈 수직 케이블 관리자
- EATON 모터 제어 너트
- Cementex USA 체인 코 플라이어
- DAYTON 제어판 어셈블리
- ALLEGRO SAFETY 축 방향 AC 및 DC 플라스틱 송풍기 시스템, 12인치
- BALDOR / DODGE 완전한 필로우 블록, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 3HCBM, 탄성 커플링