그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
부피 계수 | 1.20 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | H |
전기 연결 | 18 "리드 |
Hz | 60 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 4 |
조작 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 3 / 8 " |
전체 높이 | 6.25 " |
전체 길이 | 3 5 / 16 " |
전체 폭 | 1.5 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 140의 PSI |
씰 재질 | 바이 턴 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
모델 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASMT6V22W24-PP | 4.20 | 21 / 32 " | 7" | 4" | 1" | ₩ 1,328,092 | |
EASYMT2V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ₩ 848,145 | RFQ
|
EASYMT4V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ₩ 869,527 | RFQ
|
EASYMT2V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ₩ 921,200 | RFQ
|
EASYMT4V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ₩ 974,654 | RFQ
|
EASYMT2V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ₩ 926,545 | RFQ
|
EASYMT4V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ₩ 978,218 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.