패러랠
상자 평행선
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | P-12150200-M | ₩2,142,192 | 2 | |
B | BXP-040404 | ₩544,232 | 1 | |
A | P-08075125-M | ₩1,044,382 | 2 | |
A | P-08075163-M | ₩1,139,530 | 2 | |
C | P-08075100 | ₩403,130 | 1 | |
A | P-08075100-M | ₩989,519 | 2 | |
A | P-08063150-M | ₩929,057 | 2 | |
A | P-12100200-M | ₩1,546,422 | 2 | |
A | P-12100150-M | ₩1,405,320 | 2 | |
C | P-12100150 | ₩544,565 | 1 | |
C | P-12100200 | ₩624,837 | 1 | |
D | BXP-061212-G | ₩3,961,404 | 1 | |
A | P-18100200-M | ₩2,550,467 | 1 | |
A | P-36100200-M | ₩5,535,460 | 1 | |
A | P-06050063-M | ₩562,502 | 2 | |
D | BXP-060608-G | ₩1,652,805 | 1 | |
C | P-06025100 | ₩210,577 | 1 | |
C | P-06025050 | ₩177,660 | 1 | |
A | P-06025075-M | ₩463,592 | 2 | |
A | P-06025038-M | ₩435,942 | 2 | |
A | P-06025063-M | ₩441,559 | 2 | |
A | P-06075150-M | ₩687,190 | 2 | |
C | P-06038075 | ₩197,820 | 1 | |
A | P-06063100-M | ₩624,837 | 1 | |
B | BXP-060606-G | ₩1,510,180 | 1 |
154 시리즈 조정 가능 평행선 및 세트
정밀 조정 가능 평행선, 3/8 ~ 2-1 / 4 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
985-131 | AA8YFK | ₩ 258,090 |
병렬 세트 10 Pr 1/2 ~ 1-5 / 8 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
599-921-10 | AE6MJM | ₩ 624,015 |
정밀 평행, 1-3/4~2-1/4인치 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
154F | AD6XEH | ₩ 153,702 |
패러랠
평행선은 표면이 고르지 않은 공작물을 지지하고 물체의 측정, 정밀 간격 및 치수 전송에 사용되는 정밀 연마 평행 모서리가 있는 경화 및 연마된 강철 조각입니다. Raptor Supplies 밀링, 드릴링, 터닝 및 연삭과 같은 가공 작업에 이상적인 다양한 조정/비조정 Browne & Sharpe, Mitutoyo 및 Starrett 정밀 평행선을 제공합니다. 측정 범위는 1-3/4 ~ 2-1/4인치, 최대 길이 및 너비는 각각 6 및 9/32인치입니다. Browne & Sharpe의 2쌍 평행 세트는 마모 및 부식에 대한 저항력을 제공하는 고급 합금강으로 만들어지며 각 평행에는 분리하고 제자리에 유지하기 위한 XNUMX개의 구멍이 있습니다. 설치 용이성을 위해 Mitutoyo 초정밀 평행선을 개구부에 빠르게 삽입하고 마이크로미터로 측정할 수 있는 정확한 크기로 확장할 수 있습니다. 그들은 서로 부드럽게 미끄러지며 고정 나사를 사용하여 쉽게 위치에 잠글 수 있습니다.
더 알아보기
- 리벳
- 임학
- 가방 및 가방 액세서리
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 사서함 및 게시물
- 호흡기 호스
- 헤드 램프 및 핸즈프리 조명
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 연성 철 파이프 피팅
- 3.3인치 직경 모터
- BLUCHER 옷장 벤드, 30도
- DIXON 미니 니들 밸브
- DURHAM MANUFACTURING 루버 패널 랙
- WOODHEAD 130029 시리즈 코드셋
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/8-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 DWV 제작 피팅 감소 위생 티, 소켓
- MOLDED FIBERGLASS 스택 트레이
- VOLLRATH 소스 냄비
- MORSE DRUM 커플링 하프
- REGAL 나선형 포인트 탭, 하단, HSS, 크롬