플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STARRETT 154E 정밀 병렬, 1-5/16 ~ 1-3/4인치 범위 | AD6XEG 4CEP3/50582

STARRETT 154E 정밀 병렬, 1-5/16~1-3/4인치 범위

재고 있음 있음
항목: AD6XEG 모델 : 154E교차 참조: 4CEP3 / 50582

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 137,620 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목정밀 조정 가능 병렬
길이4 3 / 16 "
측정 범위1-5/16 to 1-3/4"
지휘자 쌍의 수1
조각 수1
병행+/- 0.001 "
범위1 5/16 인치 ~ 1 3/4 인치
크기1 3/4 인치 ~ 1 5/16 인치
두께9 / 32 "
5 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)12.45
선박 폭 (cm)5.33
HS 코드9017800000
원산지US

제품 세부 사항 :

Starrett 154E 정밀 병렬은 레이아웃, 검사 및 측정 작업에 적합합니다. 이는 엄격한 공차 내에서 공작물을 설정, 정렬 및 검증하는 데 중요한 도구 역할을 합니다. 작업 표면 간의 균일성과 평행성을 보장하여 가공 작업 중에 정밀한 조정이 가능합니다. 이 조정 가능한 평행선은 두께가 9/32인치이며 정확한 치수와 평행성을 유지하는 것이 고품질의 정확한 결과를 얻는 데 필수적인 제조, 기계 가공 및 금속 가공 산업에 사용됩니다.

자주 묻는 질문:

Q. Starrett 154E 정밀병렬을 효과적으로 청소하는 방법은 무엇입니까?

A. 부드러운 천을 사용하여 평행선 표면의 먼지와 이물질을 제거하십시오. 잠재적인 긁힘을 방지하려면 연마재를 사용하지 마십시오. 잘 지워지지 않는 잔여물은 순한 용제를 사용하여 보관하기 전에 완전히 건조시키는 것을 고려하십시오.

Q. 이러한 도구를 활용하면서 정확한 병렬성을 보장하는 방법은 무엇입니까?

A. 설치하는 동안 올바른 정렬을 보장하고 평행선을 단단히 조이십시오. 정밀 측정 도구를 활용하여 공작물과 평행선 간의 평행성을 검증하고 필요에 따라 수정합니다.

Q. 정밀 평행선은 어떤 유지관리 조치를 취해야 합니까?

A. 평행선에 마모, 흠집 또는 손상이 있는지 정기적으로 검사하십시오. 필요한 경우 부드러운 조정을 위해 움직이는 부품에 가볍게 윤활유를 바르십시오. 사용하지 않을 때는 건조하고 보호된 환경에 보관하십시오.

Q. 이 정밀 병렬이 솔리드 병렬을 대체할 수 있나요?

A. 물론, 이러한 정밀 평행선은 견고한 평행선을 대체할 수 있으며 적응 가능한 기능으로 인해 다양한 설정에서 미세 조정과 다양성을 제공합니다.

Q. 올바른 평행 크기를 선택할 때 어떤 측면을 고려해야 합니까?

A. 공작물의 치수, 형상, 필요한 정밀도 수준 및 가공 프로세스를 항상 고려하십시오. 정확한 조정을 촉진하면서 충분한 표면 접촉을 제공하는 평행선을 선택하십시오.

제품 변형

프로덕트모델길이측정 범위조각 수범위크기가격
STARRETT S154LZ 조정 가능한 병렬 세트, 9.5mm ~ 57.1mm 범위, 7mm 두께 | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4인치, 2 1/8인치, 2 11/16인치, 3 9/16인치3/8 to 2-1/4"63/8 "~ 1 5/16"1 5/16" ~ 3/8"9 / 32 "₩ 782,110
STARRETT S154SZ 조정 가능 평행 세트, 3/8~1-5/16인치 범위, 4개 | AD6XEJ 4CEP5 / 50584 S154SZ1 3/4 인치 ~ 3 9/16 인치3/8 to 1-5/16"---5 / 16 "₩ 462,577

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 154E 정밀 병렬, 1-5/16~1-3/4인치 범위
₩ 137,620 /단위