BALDOR MOTOR 유닛 핸들링 모터
필터
기본 유형 : 마운팅 없음 , 수업: 주식 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 테프씨 , 인클로저 유형: 테프씨 , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 56C ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , IP 등급: 44 , 모터 유형: 3520M , 장착 유형: C-Face, 풋 장착 , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 5/8 "" , 속도: 1,760 RPM , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM , 무게: 31 파운드
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | Base | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEUHM3546-5 | - | 1.2 | - | 4 | 1.000 마력 | 13.23 " | 3 | 71 | ₩ 1,375,719 | |
B | CUHM3542 | - | - | - | - | - | 12.23 " | 3 상 | - | - | RFQ
|
C | VUHM3542-5 | 0.6 A | 0.900 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 78 | ₩ 910,020 | |
C | VUHM3538-5 | 0.385 A | .6 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ₩ 858,419 | |
A | VEUHM3538 | 0.483 A | 1.7-1.6 / .8 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ₩ 1,441,772 | |
A | VEUHM3542 | 0.752 A | 2.5-2.2/1.1 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 73 | ₩ 1,532,037 | |
C | VUHM3538 | 1.01 A | 2.42-2.24/1.12 | N | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ₩ 1,127,612 | |
B | CUHM3538 | 1.01 A | 2.42-2.24/1.12 | RG | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ₩ 871,000 | |
C | VUHM3542 | 1.02 A | 2.5-2.6/1.3 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 68 | ₩ 1,175,475 | |
A | VEUHM3554T | 1.37 A | 4.5-4.4/2.2 | N | 04 | 1.5 | - | 3 | 73 | ₩ 1,479,625 | |
A | VEUHM3558T-5 | 1.48 A | 2.4 | N | 04 | 2 | - | 3 | 73 | ₩ 1,624,939 | |
A | VEUHM3558T | 1.82 A | 6-5.8/2.9 | N | 04 | 2 | - | 3 | 73 | ₩ 1,862,192 | |
D | CEUHM3611T | 2.33 A | 9-8.4/4.2 | RG | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ₩ 1,919,460 | |
E | VEUHM3611T | 2.33 A | 9-8.4/4.2 | N | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ₩ 1,846,460 | |
C | VUHL3518 | 2.89 A | 7.4 / 3.5-3.7 | N | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ₩ 977,920 | |
B | CUHL3518 | 2.89 A | 7.4 / 3.5-3.7 | RG | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ₩ 1,032,960 | |
D | CEUHM3615T | 3.24 A | 13.9-13.4/6.7 | RG | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ₩ 2,108,260 | |
E | VEUHM3615T | 3.24 A | 13.9-13.4/6.7 | N | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ₩ 2,031,479 | |
C | VUHL3519 | 3.48 A | 11.8 / 6.3-5.9 | N | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ₩ 1,203,200 | |
B | CUHL3519 | 3.48 A | 11.8 / 6.3-5.9 | RG | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ₩ 1,258,240 | |
E | VEUHM3710T | 4.46 A | 21-18.8/9.4 | N | 04 | 7.5 | - | 3 | 81 | ₩ 2,994,360 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초경 홀 커터
- 와이어 카트
- 유틸리티 싱크 수도꼭지
- 빗자루 액세서리
- 유압 카트리지 밸브
- 수레 및 수레 액세서리
- 밀폐공간 보호장비
- 플라스틱
- 테스트 펌프
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- THERMOSOFT 전기 바닥 난방 키트 액세서리
- OHAUS 정밀 벤치 스케일
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 220V
- H.K. PORTER 커터 헤드 어셈블리
- WATTS 온수기 키트
- APOLLO VALVES 77V 시리즈 프레스 엔드 단조 볼 밸브
- SPEARS VALVES 종류 300 PVC 관 플랜지 PVC 반지를 가진 반 돌 작풍
- GRAINGER 의장
- SPEEDAIRE 고정 링
- STEARNS BRAKES 지지판 어셈블리/코일 감소