BALDOR MOTOR VEUHM3710T 장치 처리 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TEFC, 213TC 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 21-18.8/9.4 |
Base | N |
고장 토크 | 69.4 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 213TC |
완전 부하 토크 | 22.25 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 14 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 4.46 A |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 |
상 | 3 |
역률 | 81 |
개정 | B |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 65 ° C |
타입 | 3736M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 58.05 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 무부하 전류 | A | Base | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUHM3611T | 2.33 A | 9-8.4/4.2 | RG | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ₩ 1,919,460 | ||
CEUHM3615T | 3.24 A | 13.9-13.4/6.7 | RG | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ₩ 2,108,260 | ||
CUHL3518 | 2.89 A | 7.4 / 3.5-3.7 | RG | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ₩ 1,032,960 | ||
CUHL3519 | 3.48 A | 11.8 / 6.3-5.9 | RG | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ₩ 1,258,240 | ||
CUHM3538 | 1.01 A | 2.42-2.24/1.12 | RG | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ₩ 871,000 | ||
CUHM3542 | - | - | - | - | - | 12.23 " | 3 상 | - | - | RFQ
| |
VEUHM3538 | 0.483 A | 1.7-1.6 / .8 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ₩ 1,441,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.