BALDOR MOTOR CUHM3542 장치 처리 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 0.75hp, 3상, TEFC, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
효율성 | 75.5 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 56C |
완전 부하 암페어 | 2.5-2.4/1.2 |
HP | 3 / 4 hp |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 44 |
실장 형 | C-Face, 풋 장착 |
전체 길이 | 12.23 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
RPM | 1,800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5/8 "" |
전압 | 208-230 / 460V |
무게 | 31 파운드 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 무부하 전류 | A | Base | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUHM3611T | 2.33 A | 9-8.4/4.2 | RG | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ₩ 3,581,632 | ||
CEUHM3615T | 3.24 A | 13.9-13.4/6.7 | RG | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ₩ 2,243,563 | ||
CUHL3518 | 2.89 A | 7.4 / 3.5-3.7 | RG | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ₩ 1,080,978 | ||
CUHL3519 | 3.48 A | 11.8 / 6.3-5.9 | RG | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ₩ 2,308,676 | ||
CUHM3538 | 1.01 A | 2.42-2.24/1.12 | RG | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ₩ 1,625,247 | ||
VEUHM3538 | 0.483 A | 1.7-1.6 / .8 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ₩ 2,348,614 | ||
VEUHM3542 | 0.752 A | 2.5-2.2/1.1 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 73 | ₩ 2,494,214 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.