GAST 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | 4.5 | 1/8 | 60 | 3/8 "호스 바브 | 3/8 "호스 바브 | 8" | 115 | ₩ 1,845,164 | |
B | DOA-P707-FB | 4.8/3.3 | 1/3 | 50/60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7.625 " | 110/115 | ₩ 1,009,155 |
다이어프램 압축기 / 진공 펌프
가스 다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료 실험실, 병원 및 자동차와 같은 소음에 민감한 응용 분야에서 압축 공기를 전달합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 진공 펌프는 오일이 없는 영구 윤활 기능이 있어 오염 물질이 없는 공기를 배출하고 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 이 Gast 압축기에는 압축 공기 공급을 위한 1/4인치 NPT 또는 3/4인치 호스 바브 입구 및 출구가 있습니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 선택된 모델은 진공 및 압력 게이지 및 조절기, 휴대성을 위한 운반 손잡이, 압축기를 지면보다 약간 높게 들어올리기 위한 고무 다리와 통합되어 있습니다. 1/8 및 1/3 hp 모터 변형이 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- TIG 토치
- 드럼 돌리
- 특수 스위치
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- 진공 이젝터
- 실험실 자재
- 파워톱 및 액세서리
- 도구 보유
- 키 컨트롤 식별
- 퍼티
- HALLOWELL 로커 슬로프 상단 마감
- APPROVED VENDOR 육각 헤드 플러그, MNPT, 검은 색 단조 강철
- DIXON 재사용 가능한 호스 스 플라이 서
- SUPER-STRUT A179 시리즈 채널 너트
- COOPER B-LINE B812 시리즈 브래킷
- WATTS 전체 흐름 하우징 키트
- Arrow Pneumatics 수리 키트
- WESTWARD 고무 팔로워 플레이트
- ML KISHIGO 후크 앤 루프 메쉬 조끼, 4 포켓, 오렌지